Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenkratzer in Silber 10023680_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Rückenkratzer in Silber 10023680_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023680_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023680_0
EAN/GTIN:
     4052025236809
Suchbegriffe:
Rückenkratzer
Kratzer
Kratzhand
Kratzhände
Menschen kommen auf die seltsamsten Ideen, um sich an Stellen zu kratzen, an die Sie nicht mit ihren Fingern rankommen: Am Türrahmen schrubben, fieseste Verrenkungen und unhygienisch die Fernbedienung benutzten. Dabei haben Sie mit dem Kratzarm das perfekte Instrument in der Hand. Der aus haltbarem Edelstahl gefertigte Teleskopkratzer lässt sich auf die gewünschte Größe ausziehen. Mit dem ergonomischen Griff haben Sie den Juckreiz schnell gelindert.

Kratzstab im Detail
- Maße ausgezogen H x B x T: ca. 1,5 x 4,5 x 56 cm
- Eingezogen T: ca. 20 cm
- Gewicht: ca. 35 g 
- Material: Edelstahl und Kunststoff
- Farbe: Silber

Ausziehbarerer Rückenkratzstab 
- Gegen Juckreiz an Stellen, wo Sie nicht hinkommen
- Mit verstellbaren Teleskoparm für individuelles Kratzen
- Aus rostfreiem Edelstahl - Stabil und langlebig
- Rutschfester Handgriff, der gut in der Hand liegt
- Lustiges und praktisches Geschenk zugleich

Lieferumfang
- 1x Rückenkratzer
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
56 cm
Breite:
4.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.