Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Abtropfgestell Babyflaschen in Grün/Weiß - (B)23,5 x (T)23,5 cm 10023683_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023683_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023683_0
EAN/GTIN:
     4052025236830
Suchbegriffe:
abtropfbehälter
abtropfgestell
abtropfgestelle
abtropfhilfe
Mit dem Abtropfgestell von little Choice sind Babyflaschen, Breilöffel, Schnuller und anderes Babyzubehör im Nu wieder trocken. Stecken Sie das Babygeschirr einfach in die flexiblen Halme aus Kunststoff. Diese sind so angeordnet, dass eine optimale Luftzirkulation und damit ein schnelles Trocknen gewährleistet werden. Die beiden Gras-Einsätze sind an ihren Böden mit Löchern versehen, durch die das Wasser in die quadratische Auffangschale abfließen kann. Unkompliziert lässt sich der BPA- und Phthalate-freie Flaschentrockner in der Spülmaschine reinigen.

Abtropfgestell für Babyflaschen im Detail

- Maße H x B x T: ca. 6,5 x 23,5 x 23,5 cm
- Material: ABS-Kunststoff, PP
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Farbe: grün/weiß

Trockengestell im Gras-Design
- Babyzubehör abtropfen und trocknen
- Für Flaschen, Schnuller, Breilöffel uvm.
- Flexible Halme aus Kunststoff
- Mit quadratischer Auffangschale
- Phthalate-, BPA- und PVC-frei

Lieferumfang
- 1x Abtropfgestell in 3 Teilen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: abtropfhilfen, abtropfständer, babyflaschengestell, babyflaschengestelle, babyflaschenständer, bottle-drying-rack, bottle-drying-racks, drying-rack, drying-racks, flaschentrockner, flaschenzubehör, geschirrständer, soda-flaschenhalter, trockengestell, trockengestelle, trockenständer, abtropfer, 3-teilig, abfluss, abs, abtropf, abtropfen, auffangschale, auffangschalen, baby, babyartikel, babyausstattung, babyflaschen, babyzubehör, besteck, bottle, bpa-frei, dreiteilig, eckig, einsatz, flasche, flaschen, für-babyflaschen, für-glasflschen, geschirr, gestell, glas, gläser, gras, grass, grün, halter, hygienisch, kinder, klein, küche, kunststoff, löffel, plastik, platzsparend, pp, quadratisch, rasen, rund, schnuller, soda, spüle, spülmaschinenfest, ständer, trinkflaschen, trocknen, weiß, weiss, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.