Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhlöffel in Schwarz - (L)60 cm 10023688_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhlöffel in Schwarz - (L)60 cm 10023688_0
Schuhlöffel in Schwarz - (L)60 cm 10023688_0
Schuhlöffel in Schwarz - (L)60 cm 10023688_0
Schuhlöffel in Schwarz - (L)60 cm 10023688_0
Schuhlöffel in Schwarz - (L)60 cm 10023688_0
Schuhlöffel in Schwarz - (L)60 cm 10023688_0
Schuhlöffel in Schwarz - (L)60 cm 10023688_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023688_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023688_0
EAN/GTIN:
     4052025236885
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 60cm
schuhanzieher
Mit dem elegant geschwungenen Schuhlöffel schlüpfen Sie ganz bequem im Stehen in Ihre Schuhe. Die Anziehhilfe für jedermann macht das Bücken beim Schuhe anziehen überflüssig und ist schon nach kurzer Gebrauchszeit kaum noch wegzudenken.

Der Schuhanzieher ist sehr stabil und kann einfach in der Garderobe aufgehängt werden. Dank einer zusätzlichen Beschichtung ist der Schuhlöffel darüber hinaus vor Rost geschützt.

Langer Schuhlöffel im Detail

- Maße H x B x T: ca. 60 x 4 x 4 cm
- Material: beschichtetes Eisen
- Gewicht: ca. 250 g
- Farbe: schwarz

Extrem robuster Schuhanzieher
- Schuhe schonend ohne Bücken anziehen
- Gebogener Griff für optimale Handhabung
- Sehr stabiles und langlebiges Material
- Beschichtung verhindert Rostbildung
- Ausgestanztes Loch zum Aufhängen 

Lieferumfang
- 1x Schuhlöffel schwarz
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: anziehhilfe, anziehhilfen, metallschuhanzieher, metallschuhlöffel, metallschuhloeffel, schuhanziehhilfe, schuhanziehhilfen, schuhlöffel, schuhloeffel, schuhzubehör, schuhzubehoer, shoespoon, shoespoons, shoehorn, shoehorns, 58-cm, 58cm, 60-cm, 60cm, anhänger, anzieher, aufhängen, aus-metall, beschichtet, beschichtung, black, damen, design, eisen, elegant, erwachsene, extra-lang, extralang, extra-stabil, frau, gebogen, groß, gross, großer, haken, hand, horn, lang, langer, loch, lochung, löffel, mann, metall, mit-griff, mit-loch, öse, robust, rostfrei, schuh, schuhe, schwarz, sehr-stabil, senioren, xl, stabil, stabiler, stiefel, stiel, xxl, zum-aufhängen, zum-hängen, metall-lang, herren, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.