Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spardose Ananas in Silber 10023743_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spardose Ananas in Silber 10023743_0
Spardose Ananas in Silber 10023743_0
Spardose Ananas in Silber 10023743_0
Spardose Ananas in Silber 10023743_0
Spardose Ananas in Silber 10023743_0
Spardose Ananas in Silber 10023743_0
Spardose Ananas in Silber 10023743_0
Spardose Ananas in Silber 10023743_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023743_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023743_0
EAN/GTIN:
     4052025237431
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit der trendigen Ananas-Spardose macht Geld sparen gleich doppelt so viel Spaß. Die Kultfrucht mit den rosettenartig angeordneten Blättern glänzt in Silber und verschönert als Deko Ihr Wohnzimmer. Auch fürs Kinder- und Jugendzimmer ist sie eine dekorative Bereicherung.

Über einen kleinen Schlitz können sowohl Kleingeld, als auch Scheine eingeworfen werden. Die Sparbox ist auch eine tolle Idee für Geldgeschenke zu Geburtstag und anderen Anlässen. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene - Das originelle Design der Keramikspardose begeistert große und kleine Sparfüchse gleichermaßen!

Spardose Ananas im Detail
- Maße H x D: ca. 16 x 9 cm
- Schlitzöffnung B x T: ca. 3,5 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 300 g 
- Material: Keramik
- Farbe: Silber

2 in 1: Dekofigur und Sparschwein
- Eignet sich für Münzen und Scheine
- Sicher mit Schloss und 2 Schlüsseln
- Tolle Geschenkidee für Geburtstage uvm.
- Auch als Dekofigur ein echter Hingucker
- Modernes Design in glänzendem Silber
- Mit Anti-Rutsch-Pads gegen Kratzer

Lieferumfang
- 1x Gelddose
- 2x Schlüssel
- Weitere Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, relaxdays sparschwein, sparbüchse, Ananasfigur, Ananasfiguren, ananasspardose, ananasspardosen, Figur, Figuren, Geldbüchse, Geldbüchsen, Gelddose, Gelddosen, geldschwein, geldschweine, Kässeli, kässelis, keramiksparbüchse, keramiksparbüchsen, keramikspardose, keramikspardosen, kindersparbüchse, kindersparbüchsen, kinderspardose, kinderspardosen, Sparbox, Sparboxen, Sparbüchsen, Spardosen, sparkasse, sparkassen, sparkässeli, sparkässelis, sparschwein, sparschweine, spartopf, spartöpfe, Ananas, Ananasse, aus-keramik, cool, damen, deko, design, Ersatzschlüssel, erwachsene, euro, geburtstag, geldgeschenk, geldschein, geschenk, groß, individuell, junge, keramik, kind, kinder, klein, kleingeld, lustig, mädchen, mit-schloss, mit-schlüssel, mit-verschluss, münzen, niedlich, originell, porzellan, scheine, schlitz, Silber, sparen, spielzeug, witzig, zum-öffnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.