Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Verdunklungsrollo in Weiß - (B)100 x (H)160 cm 10023760_738
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023760_738
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023760_738
EAN/GTIN:
     4052025946159
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
faltrollo weiß
Das weiße Thermo Verdunkelungsrollo ist schlicht und besonders praktisch. Die Thermo-Beschichtung kühlt Ihre Räume im Sommer und schützt Sie im Winter vor Kälte. Der lichtundurchlässige Hitzeschutz ist blickdicht und bietet Ihnen Privatsphäre bei zugezogenen Rollos. Durch die Kette lässt sich das Seitenzugrollo einfach und schnell bedienen. Eingerollt fällt das Fensterrollo kaum auf. Die Klemmfix-Vorrichtung ermöglicht ein Anbringen ohne Bohren. Für eine Wand- oder Deckenmontage liegt Material bei.

Achtung: Kette straff an Wand befestigen, um Strangulationsrisiko für Kinder und Tiere zu minimieren.

Thermo Verdunklungsrollo im Detail
- Farbe: Weiß, Rückseite reflektierendes Silber
- Eingerollt HxT: ca. 6 x 4,5 cm
- Thermo-Beschichtung auf Rückseite
- Material: Aluminiumrohr und Stoff
- Kette und Halterung aus Kunststoff
- Für Fensterrahmen bis max. 2,8 cm
- Kette ca. 95 cm lang

Größen der kurzen Rollos (BxH)
- Rollo ohne Halterung 4 cm schmaler
- A: ca. 60x160 cm
- B: ca. 70x160 cm
- C: ca. 80x160 cm
- D: ca. 90x160 cm
- E: ca. 100x160 cm
- F: ca. 110x160 cm
- G: ca. 120x160 cm

Größen der langen Rollos (BxH)
- Rollo ohne Halterung 4 cm schmaler
- H: ca. 70x210 cm
- I: ca. 80x210 cm
- J: ca. 90x210 cm

Thermo Rollo für Fenster und Balkontüren
- Mit Kettenzug zum einfachen Ab- und Einrollen, links oder rechts montierbar
- Blickdichter Hitzeschutz und Sonnenschutz, im Winter dämmend
- Montage mit Bohren für Wand und Decke
- Anbringen ohne Bohren mit Klemmfix für Fenster, zum Kleben auf Fensterrahmen
- Lange Rollos für Balkontüren und hohe Fenster

Lieferumfang
- Verdunkelungsrollo
- Montagematerial
- Anleitung und Sicherheitshinweis
- Deko ist im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
160 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays rollo, rollo silber, Fensterrollo, Fensterrollos, Jalousie, Jalousien, Klemmfix, Klemmrollo, Klemmrollos, Rollos, Seitenzugrollo, Seitenzugrollos, Sonnenschutzrollo, Sonnenschutzrollos, Thermo-Rollo, Thermorollo, Thermorollos, Verdunkelungsrollo, Verdunkelungsrollos, Verdunklungsrollo, Verdunklungsrollos, abdunkelnd, balkontür, beschichtet, blickdicht, Blickschutz, Deckenmontage, Fenstermontage, fensterrahmen, Hitzeschutz, Klemmhalter, Kettenzug, Klemmträger, lichtdicht, Lichtundurchlässig, ohne-bohren, Schlafzimmer, Sichtschutz, Silberbeschichtung, Sonnenschutz, thermo, Wandmontage, weiß, weiss, zum-kleben, zum-klemmen, 70-cm, breit, 80-cm, 90-cm, 100-cm, 110-cm, 120-cm, 160-cm, lang, 210-cm, Verdunlkungsrollo, Verdunkulngsrollo, Verdunklnugsrollo, Verdunklugnsrollo, Verdunklunsgrollo, Verdunklungrsollo, Verdunklungsorllo, Verdunklungsrlolo, Verduknlungsrollo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.