Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetrockner 10023762_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetrockner 10023762_0
Hängetrockner 10023762_0
Hängetrockner 10023762_0
Hängetrockner 10023762_0
Hängetrockner 10023762_0
Hängetrockner 10023762_0
Hängetrockner 10023762_0
Hängetrockner 10023762_0
Hängetrockner 10023762_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023762_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023762_0
EAN/GTIN:
     4052025237622
Suchbegriffe:
Balkontrockner
Balkonwäschetrockner
Hangetrockner
Hängetrockner
Der Hängetrockner bietet eine platzsparende Möglichkeit Geschirrhandtücher, Socken oder ähnliches aufzuhängen. Stufenweise auf die Tiefe des Balkongeländers oder der Heizung eingestellt, ist das kleine Trockengestell für draußen und drinnen geeignet. Auch an Duschen oder offenen Türen lässt es sich befestigen. Das robuste Material des Wäschetrockners stellt einen zuverlässigen Halter zum Wäsche trocknen dar. 

Hängetrockner im Detail
- Maße H x B : ca. 16 x 52 cm
- Tiefe: ca. 34 - 54 cm
- Trockenfläche B x T: ca. 29 x 48 cm
- Trockenlänge: ca. 3 m
- Abstand Sprossen: ca. 5,5 cm
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: weiß, grau

Wäscheaufhänger Heizung und Balkon
- Für außen und innen
- An Heizung, Balkongeländer, Dusche oder Tür befestigen
- Transportabel und platzsparend - auch für Campingreisen
- Für Handtücher, Geschirrtücher, Socken oder Unterwäsche

Hinweis: Bei Regen sollten Sie den Hängetrockner reinholen

Lieferumfang
- 1x Hängetrockner
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
35 cm
Breite:
52 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.