Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
8er Set: Türhaken in Silber-Grau - (B)3 x (H)10 x (T)8,5 cm 10023822_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023822_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023822_59
EAN/GTIN:
     4052025945473
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
relaxdays türgarderobe
Diese kleinen Universal-Talente dürfen in keiner Wohnung fehlen. Die Türhaken kommen im praktischen 8er Set und eignen sich, je nach Falzstärke, für Türen aller Art sowie für Schranktüren, Regale, Duschtüren, Kleiderstangen und vieles mehr. Die Doppelhaken aus robustem Metall bieten Platz für Jacken, Mäntel, Handtaschen, Rucksäcke oder andere Accessoires. Auch als Handtuchhaken im Badezimmer oder in der Küche machen die Türhänger eine gute Figur. Dabei sind sie flexibel und auch einzeln verwendbar.

Die Montage der Doppelhaken ist ein Kinderspiel. Ganz ohne Bohren werden die Haken einfach am Wunschort aufgehängt und können jederzeit ohne Rückstände umgehängt werden.

Türhaken im 8er Set im Detail
- Maße Größe M H x B x T: ca. 10 x 3 x 6,5 cm / Türstärke ca. 1,8 cm
- Maße Größe L H x B x T: ca. 10 x 3 x 8,5 cm / Türstärke ca. 4,5 cm
- Gewicht je Haken: ca. 20 (Größe M) bzw. 30 g (Größe L)
- Material: Eisen
- Farbe: Silber-Grau

Universal-Haken aus Metall
- Universell einsetzbar
- Montage ohne Bohren
- Für Kleidung, Taschen, Accessoires
- Ideal als Handtuchhalter in Bad o. Küche
- Für gängige Türen, Schränke, Kleiderstangen etc.

Lieferumfang
- 1x Türhaken im 8er Set (in Größe nach Wahl)
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: türgarderobe, badezimmerhaken, türhaken, kleiderhaken, handtuchhalter, garderobenhaken, handtuchhaken, haken, türgarderoben, türhänger, türkleiderhaken, türaufhänger, türgarderobenhaken, tuerhaken, tuergarderobe, aufhängehaken, 2,5cm, 25mm, 4,5 cm, 45mm, ablage, aufbewahrung, aufhängung, außen, bad, bademantel, badezimmer, breit, deko, design, doppel, doppelhaken, eckig, einhängen, einzeln, eisen, flur, garderobe, grau, handtuch, hängen, home, innen, jacken, kinderzimmer, kleiderschrank, klein, küche, kurz, lang, mantel, matt, metall, schlafzimmer, schmal, schoner, schrank, schrankhaken, set, silber, taschen, tür, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.