Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
100er Set: Cuttermesser in Blau 10023884_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023884_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023884_45
EAN/GTIN:
     4052025945336
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Sie würden das Paketband gern mit einer gekonnten Bewegung entzwei teilen, doch wo ist das Cuttermesser? In der Schublade? In der Werkzeugkiste? Mit diesem 100er Pack haben Sie immer genügend praktische Allzweckmesser im Haus, sodass Sie sich die lästige Sucherei ersparen können. Die Klingen der Kartonmesser lassen sich einrasten, sodass keine Verletzungsgefahr von ihnen ausgeht. Sollte sich eine Klinge abgenutzt haben, brechen Sie ihr oberes Ende einfach ab, und schon kann es weitergehen.

Cuttermesser 100er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 1 x 1,8 x 13 cm
- Klingenbreite: ca. 9 mm
- Materialien: Stahl, PP
- Gewicht je Messer: ca. 8 g
- In verschiedenen Farben

Handliche Allzweckmesser
- Vorrat für den Hausgebrauch
- Kartons, Papier oder Folien schneiden
- Liegt gut in der Hand
- Klingen sicher einrasten lassen
- Mit angeschrägten Abbrechklingen

Lieferumfang
- 100x Cuttermesser
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
1.8 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser, cutter messer, relaxdays cuttermesser, abbrechmesser, allzweckmesser, cutter, cuttermesser, kartonmesser, mehrzweckmesser, messerset, messer set, paketmesser, schneidemesser, schneidewerkzeug, schneidewerkzeuge, teppichmesser, universalmesser, 100er, 100-stück, 9mm, 9-mm, abbrechklinge, abbrechklingen, angeschrägt, basteln, billig, blau, büro, dünn, einhand, einweg, ersatz, flach, folie, griff, halter, halterung, klein, kleines, klinge, klingen, klingenrückzug, küche, kunststoff, messer, metall, orange, outdoor, pack, plastik, pp, profi, rückzug, scharf, scheide, schmal, schneiden, set, sicher, sicherheit, stahl, tapete, teppich, trapez, trapezklinge, trapezklingen, universal, wechselklinge, uttermesser, cttermesser, cutermesser, cuttrmesser, cuttemesser, cutteresser, cuttermsser, cuttermeser, cuttermessr, cuttermesse, ccuttermesser, cuuttermesser, cutttermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.