Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x Shotgläser in Bunt 10023886_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6x Shotgläser in Bunt 10023886_0
6x Shotgläser in Bunt 10023886_0
6x Shotgläser in Bunt 10023886_0
6x Shotgläser in Bunt 10023886_0
6x Shotgläser in Bunt 10023886_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023886_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023886_0
EAN/GTIN:
     4052025238865
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
Damit der Partyabend ordentlich eskaliert, darf Alkohol natürlich nicht fehlen. Wo eben noch das verkrampfte Suchen nach Gesprächsthemen vorherrschte, zieht schon nach ein paar Gläsern beste Stimmung ein. Kein Wunder also, dass mittlerweile auch Chemiker an tiefschürfenden Untersuchungen von C2H6O interessiert sind. Kein Problem, denn die 6 Reagenzgläser in verschiedenen Farben machen Lust, die ganze Nacht durchzuforschen! Die lallend vorgetragenen Forschungsergebnisse lassen sich mit den Shotgläsern wunderbar feiern, die trinkkulturelle Errungenschaft des Saufspiels bietet sich dazu an!

Reagenzgläser Shotgläser 6er Set im Detail

- Maße Ständer mit Gläsern H x B x T: ca. 13 x 23,5 x 4 cm
- Maße Ständer ohne Gläser H x B x T: ca. 9,2 x 23,5 x 4 cm
- Maße Glas H x D: ca. 12 x 2,5 cm
- Volumen: 4 cl
- Material: Kunststoff
- Gewicht komplettes Set: ca. 140 g

Schnapsgläser für feucht-fröhliche Abende
- Shotbecher in der Optik von Laborgläsern
- Gläser dank Halterung immer griffbereit
- Shots in Pink, Rot, Lila, Blau, Gelb und Grün
- Alkohol chemisch und praktisch untersuchen
- Gläser für spaßige Trinkspiele

Lieferumfang
- 6x Shotglas
- 1x Halterung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau | Rot
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
4 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schnapsbecher, dekoglas, Dekogläser, kunststoffglas, kunststoffgläser, laborglas, laborgläser, likörglas, likörgläser, partygag, partygags, plastikglas, plastikgläser, reagenzglas, reagenzgläser, schnapsglas, schnapsgläser, shotglas, shotgläser, test-tube, test-tubes, trinkglas, trinkgläser, trinkspiel, trinkspiele, 40ml, 4cl, 6er, alkohol, blau, bruchfest, bunt, chemie, deko, drinking-game, erwachsene, farbig, fläschen, gelb, geschenk, glas, gläser, grün, halter, halterung, hängend, holder, jga, klein, kolben, kunststoff, labor, lebensmittelecht, lila, lustig, lustiges, männerabend, mini, mit-halter, neon, neonfarben, party, pink, plastik, pp, rack, röhre, röhren, rot, saufen, schmal, schnaps, set, shot, shots, spaßartikel, spülmaschinenfest, stand, ständer, trinken, vodka, witzig, wodka, hotgläser, sotgläser, shtgläser, shogläser, shotläser, shotgäser, shotgläer, shotgläsr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.