Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagerbrücke in Natur 10023888_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Nagerbrücke in Natur 10023888_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023888_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023888_0
EAN/GTIN:
     4052025238889
Suchbegriffe:
hamsterbrücke
hamsterbrücken
holzbrücke
holzbrücken
In dem zunächst unscheinbaren Brett aus Schimaholz schlummern zahlreiche Möglichkeiten. Dank der Metalldrähte lässt sich das Käfigzubehör für Kleintiere beliebig biegen. Mit wenigen Handgriffen formen Sie eine Kleintierbrücke für Ihren Hamster oder einen Unterschlupf für Ihr Meerschweinchen! Auch als dekorative Trennwand oder interessanter Tunnel für Rennmäuse kann die Nagerbrücke punkten. Nicht zu vergessen: Die unbehandelte Rinde der Minibrücke ist der Traum eines jeden Nagetiers!

Nagerbrücke Holz im Detail

- Maße ungebogen H x B x T: ca. 2 x 29 x 17 cm
- Material: Schimaholz, Metall
- Gewicht: ca. 240 g
- Optik: natürlich

Flexible Brücke für Nagetiere
- Tunnel, Brücke oder Höhle für Kleintiere
- Biegbar dank Metalldraht-Verstärkung
- Naturbelassene Rinde zum Annagen
- Dekoratives Element im Kleintierkäfig

Lieferumfang
- 1x Kleintierbrücke
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
17 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: käfigbrücke, käfigbrücken, käfigzubehör, kleintierbrücke, kleintierbrücken, kleintiertreppe, kleintiertreppen, kleintiertunnel, kletterbrücke, kletterbrücken, nagerbrücke, nagerbrücken, aufstieg, aus-holz, biegen, biegsam, braun, brücke, chinchilla, chinchillas, deko, dunkelbraun, echtholz, flexibel, gehege, hamster, hasen, haus, häuschen, haustier, hell, hellbraun, holz, holztunnel, käfig, kaninchen, klein, kleintiere, klettern, maus, mäuse, meerschweinchen, metall, mini, miniatur, nager, natur, natural, naturholz, pet, rampe, ratten, rennmaus, röhre, schildkröten, schima, schimaholz, spielen, spieltunnel, spielzeug, stabil, treppe, tunnel, übung, zubehör, zum-biegen, zwergkaninchen, agerbrücke, ngerbrücke, naerbrücke, nagrbrücke, nagebrücke, nagerrücke, nagerbücke, nagerbrüce, nagerbrück, nnagerbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.