Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebrücke Nager in Natur - (B)10 x (T)55 cm 10023889_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängebrücke Nager in Natur - (B)10 x (T)55 cm 10023889_0
Hängebrücke Nager in Natur - (B)10 x (T)55 cm 10023889_0
Hängebrücke Nager in Natur - (B)10 x (T)55 cm 10023889_0
Hängebrücke Nager in Natur - (B)10 x (T)55 cm 10023889_0
Hängebrücke Nager in Natur - (B)10 x (T)55 cm 10023889_0
Hängebrücke Nager in Natur - (B)10 x (T)55 cm 10023889_0
Hängebrücke Nager in Natur - (B)10 x (T)55 cm 10023889_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023889_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023889_0
EAN/GTIN:
     4052025238896
Suchbegriffe:
hamsterbrücke
hamsterbrücken
hamsterleiter
Hamsterleitern
Sie möchten für Abwechslung im Käfig sorgen? Dann ist die Hängebrücke aus natürlichem Schimaholz ein heißer Tipp. Nagetiere wie Hamster, Mäuse oder Ratten werden es lieben, die Rinde abzuknabbern, aber auch Vögel wie Wellen- oder Nymphensittiche geben sich gerne ihrem Nagetrieb hin. Das längliche Holzbrett besteht aus vielen kleinen Zweigen, die durch Metalldrähte miteinander verbunden sind. Diese sorgen dafür, dass sich das Käfigzubehör flexibel biegen lässt. Es kann sowohl als Treppe, Rampe, Leiter oder Brücke Ihre kleinen Lieblinge zu neuen Abenteuern animieren.

Hinweis: Es handelt sich hierbei um ein Naturprodukt. Kleine Verunreinigungen, Löcher oder andere Rückstände können auftreten.

Hängebrücke Nager im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 1,5 x 55 x 10 cm
- Maße je Brettchen B x T: ca. 10 x 10 cm
- Materialien: Schimaholz, Metall
- Gewicht: ca. 240 g

Vielseitige Holzbrücke für Kleintiere
- Sitzbrett für Nagetiere und Vögel
- Brett lässt sich flexibel biegen
- Leiter, Rampe, Treppe oder Brücke für Käfige
- Mit beidseitigen Ösen zum Aufhängen
- Naturbelassene Rinde zum Abnagen

Lieferumfang
- 1x Hängebrücke
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.355 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: holzbrücke, holzbrücken, käfigbrücke, käfigbrücken, käfigzubehör, kleintierbrücke, kleintierbrücken, kleintiertreppe, kleintiertreppen, kletterbrücke, kletterbrücken, nagerbrücke, nagerbrücken, hängebrücke, hängebrücken, holzrampe, holzrampen, kleintierleiter, vogelbrücke, vogelbrücken, holzleiter, holzleitern, vogelzubehör, sitzbrett, sitzbretter, vogelspielzeug, aufstieg, aus-holz, befestigung, biegen, biegsam, braun, brücke, deko, dunkelbraun, echtholz, flexibel, gehege, groß, haken, hamster, hängen, hasen, hasenstall, haustier, holz, käfig, kleintier, kleintiere, klettern, leiter, maus, mäuse, meerschweinchen, nager, natur, naturholz, nymphensittich, papagei, papageien, pet, rampe, ratten, rennmaus, schima, schimaholz, spielzeug, stabil, treppe, übung, vögel, voliere, wellensittich, zum-einhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.