Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetrockner in Weiß 10023901_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Hängetrockner in Weiß 10023901_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023901_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023901_0
EAN/GTIN:
     4052025239015
Suchbegriffe:
Balkonwäschetrockner
Heizkörper-Wäschetrockner
Heizungswäschetrockner
Wäsche-Ständer

Der Hängetrockner bietet eine platzsparende Möglichkeit Handtücher, T-Shirts und Socken oder ähnliches aufzuhängen. Stufenweise auf die Tiefe des Balkongeländers oder der Heizung eingestellt, ist das Trockengestell für draußen und drinnen geeignet. Auch an Duschen oder offenen Türen lässt es sich befestigen. Das robuste Material des Wäschetrockners stellt einen zuverlässigen Halter zum Wäsche trocknen dar. 

Hängetrockner im Detail
- Maße H x B : ca. 18 x 64 cm
- Tiefe: ca. 50 - 70 cm (verstellbar)
- Trockenfläche B x T: ca. 64 x 45 cm
- Trockenlänge: ca. 4,8 m
- Abstand Sprossen: ca. 6 cm
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: weiß, blau

Wäscheaufhänger Heizung und Balkon
- Für außen und innen
- An Heizung, Balkongeländer, Dusche oder Tür befestigen
- Transportabel und platzsparend - auch für Campingreisen
- Für Handtücher, Geschirrtücher, Socken und mehr

Hinweis: Bei Regen sollten Sie den Hängetrockner reinholen.

Lieferumfang
- 1x Hängetrockner
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
70 cm
Breite:
64 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäscheständer, Wäschetrockenständer, wäscheständer, Balkontrockner, Hangetrockner, Hängetrockner, heizkörpertrockner, Heizungstrockner, Trockengestell, Trockengestelle, wäscheaufhänger, wäscheaufhanger, waschehalter, wäschehalter, wäschehänger, waschhänger, wäschehanger, aussen, außen, bad, balkon, balkongeländer, camping, campingreise, Dusche, edelstahl, für-balkon, für-heizung, geschirrtuchhalter, halter, handtuch, handtuchhalter, handtuchtrockner, heizkörper, klappbar, groß, ständer, standtrockner, trocken, trockner, wäsche, wäsche-trocknen, wäscheleine, wäschestaender, wäschetrockner, zum-hängen, heizung, ausziehbar, 4,8m, 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
334
€ 4,90*
ab € 9,07*
€ 12,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,52*
€ 22,55*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.