Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Türhaken in Silber 10023909_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Türhaken in Silber 10023909_0
4x Türhaken in Silber 10023909_0
4x Türhaken in Silber 10023909_0
4x Türhaken in Silber 10023909_0
4x Türhaken in Silber 10023909_0
4x Türhaken in Silber 10023909_0
4x Türhaken in Silber 10023909_0
4x Türhaken in Silber 10023909_0
4x Türhaken in Silber 10023909_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023909_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023909_0
EAN/GTIN:
     4052025239091
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe

Wenn Sie an flexiblen Lösungen für die heimischen vier Wände interessiert sind, sollten Sie einen Blick auf diese praktischen Türhaken im 4er Set werfen. Ob Mäntel oder Jacken, Taschen oder Handtücher: Dank der Haken hängen viele Utensilien des Alltags genau dort, wo Sie sie benötigen. Das gilt für Türen genauso wie für Schränke, Fensterrahmen oder Regale. Aufgrund der smarten S-Form finden die Kleiderhaken überall Halt. Dies trifft auch auf Feuchträume wie das Badezimmer zu, denn die Türhänger sind komplett aus rostbeständigem Edelstahl gefertigt. 

Türhaken Edelstahl 4er Set im Detail

- Maße Haken H x B x T: ca. 7 x 2,5 x 5 cm
- Breite Türfalz: ca. 2 cm
- Maximale Traglast: 3 kg
- Material: Edelstahl
- Gewicht je Haken: ca. 18 g

Türaufhänger für Ihr Zuhause
- Für Türen, Fenster, Schränke uvm.
- Mäntel, Taschen oder Kleiderbügel aufhängen
- Kleiderhaken in smarter S-Form
- Einfach ohne Bohren einhängen
- Aus rostbeständigem, robustem Edelstahl

Lieferumfang
- 4x Türhaken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufhängehaken, badezimmerhaken, door-hook, door-hooks, duschhaken, edelstahlhaken, edelstahltürhaken, fensterhaken, garderobenhaken, haken, haken-tür, hakenset, hakensets, handtuchhaken, handtuchhalter, kleiderhaken, schrankhaken, s-garderobenhaken, s-haken, s-kleiderhaken, türaufhänger, türgarderoben, türgarderobenhaken, türhaken, türhaken-set, türhaken-sets, türhänger, türkleiderhaken, universalhaken, universal-türhaken, 20mm, 2cm, 4, 4er-set, 4-teilig, aufhängung, bad, badezimmer, breit, dusche, edelstahl, einhängen, fenster, flur, garderobe, gebürstet, grau, hacken, handtücher, hängen, hook, innen, innentür, jacken, jackenhalter, kinderzimmer, kleider, küche, matt, metall, ohne-bohren, outdoor, reise, s, schlafzimmer, schmal, schrank, s-form, silber, stainless-steel, tür, türfalz, universal, zum-einhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.