Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0
Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0
Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0
Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0
Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0
Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0
Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0
Hundedecke in Schwarz - 136 x 142 cm 10023920_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023920_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023920_0
EAN/GTIN:
     4052025239206
Suchbegriffe:
Hunde-Decke
Hundedecke
Katzen-Decke
Katzendecke

Die Autodecke ist die Lösung für alle, die Ihre Haustiere gern im PKW mitnehmen. Damit ist nicht nur Ihr Vierbeiner glücklich, sondern auch Sie selbst. Breiten Sie die Schondecke einfach auf Ihrer Rückbank aus und befestigen Sie die Gurten an den Kopfstützen. Für besseren Halt können Sie je nach Fahrzeug die Gurte enger oder lockerer einstellen.

Durch die Öffnungen können Gurtschlösser herausgezogen werden, um Ihre pelzigen Freunde anzuschnallen. Lassen Sie Ihre Haustiere nach vorn heraus schauen, indem Sie den Reißverschluss öffnen. Die Hundeschondecke schützt Ihre Autopolster vor Kratzern, Schmutz und Haaren. Sie ist rutsch- sowie wasserfest.

Hundedecke Auto im Detail
- Gesamtmaße ohne Schlaufen H x B x T: ca. 0,5 x 136 x 142 cm
- Länge mit Schlaufen: ca. 163  bis 175 cm
- Halb zusammengeklappt H x B x T: ca. 1 x 68 x 142 cm
- Material: PVC, Stoff
- Gewicht: ca. 720 g
- Farbe: Schwarz

Schondecke für die Rückbank
- Klettverschluss-Position A in Breite (v. links): ca. 38 - 54,5 cm
- Klettverschluss-Position B in Breite (v. links): ca. 82 - 98,5 cm
- Abstand Vorderseite zu Öffnungen: ca. 85,5 cm
- Abstand Hinterseite zu Öffnungen: ca. 59 cm

Autodecke für Ihre Haustiere
- Mit Reißverschluss zum herausschauen
- Klettverschlüsse für Anschnallgurte
- 4 Gurte zum Befestigen an den Kopfstützen
- Schont Autositze vor Kratzern, Haaren und Schmutz
- Wasserfest und rutschfest für angenehme Fahrt

Lieferumfang
- 1x Hundedecke Auto
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
142 cm
Breite:
136 cm
Weitere Suchbegriffe: hundedecke, Autodecke, Autodecken, Autoschondecke, Autoschondecken, Autositzschoner, Bezug, Bezüge, Decke, Decken, Hundedecken, Hundematte, Hundeschondecken, Hundeschutzdecke, Hundeschutzdecken, Matte, Matten, Rücksitzabdeckung, Rücksitzabdeckungen, Rücksitzschoner, Schonbezug, Schondecke, Schondecken, Schutzbezug, Schutzbezüge, Transportdecke, Transportdecken, auflage, auflagen, auto, autorückbank, autoschutz, autositz, autositzschutz, autozubehör, bridge, cover, dog, fell, für-hunde, groß, gurte, haustier, haustiere, hängematte, hund, hunde, hundezubehör, kofferraum, kopfstützengurte, kratzen, kratzer, mit-reißverschluss, reißverschluss, rückbank, rücksitz, rücksitzbank, rücksitzschutz, sauber, schutzbezug, sitzschoner, sitzschutz, schlaufe, schlaufen, schmutz, schuppen, schutz, schutz-vor-dreck, schwarz, 2er-sitz, 2-sitz, 2-sitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.