Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenständer in Schwarz 10023958_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Notenständer in Schwarz 10023958_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023958_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023958_0
EAN/GTIN:
     4052025239589
Suchbegriffe:
Notenständer
relaxdays notenständer
notenständer

Auf dem Notenständer können Sie zuverlässig und stabil Ihre Noten und Partituren für Ihr Instrument oder Gesang ablegen. Er ist einfach aufgebaut und ein Leichtgewicht - das Notenpult ist daher sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet. In der mit enthaltenen Tasche können Sie das Pult bequem zur nächsten Musikstunde oder zum nächsten Konzert transportieren und ihn durch die Verstellmöglichkeiten individuell in der Höhe anpassen.

Notenständer mit Tasche im Detail
- Aufstellhöhe: ca. 60 cm - 130 cm
- Notenauflage H x B: ca. 29 x 46,5 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Notenpult klappbar in Schwarz
- Ausziehbar bis zur gewünschten Höhe
- Leicht auf- und abzubauen
- Mit Tasche zum Transportieren
- Stabiler Stand
- Für Noten und Partituren
- Magnetisch

Lieferumfang
- 1 x Notenständer mit Tasche
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
130 cm
Länge:
40 cm
Breite:
46.5 cm
Weitere Suchbegriffe: notenstander, notenpult, notenpulte, orchesterpult, orchesterpulte, notenablage, notenablagen, ablage, ablagen, ausziehbar, einfach, eisen, erwachsene, hoch, kinder, klappbar, leicht, magnetisch, metall, musik, musikschule, note, schwarz, stabil, stand, stufenlos, tasche, verstellbar, zubehör, gitarre, instrument, geige, cello, querflöte, posaune, groß, höhenverstellbar, praktisch, gesang, robust, Aufbau, musizieren, Gewicht, transportabel, mitnehmen, höhe, musikständer, notenhalter, aufbewahrung, zusammenklappbar, schlagzeug, verlängerung, mit-tasche, zum-klappen, noten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.