Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholztasche in Schwarz 10023961_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholztasche in Schwarz 10023961_0
Kaminholztasche in Schwarz 10023961_0
Kaminholztasche in Schwarz 10023961_0
Kaminholztasche in Schwarz 10023961_0
Kaminholztasche in Schwarz 10023961_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023961_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023961_0
EAN/GTIN:
     4052025239619
Suchbegriffe:
einkaufstasche
einkaufstaschen
feuerholzkorb
feuerholzkörbe
Mit der praktischen Kaminholztasche transportieren Sie Feuerholz zu Ihrem heimischen Kamin in Windeseile. Die offene Tasche kann von beiden Seiten befüllt werden und eignet sich ebenso, um Zeitungen zu transportieren. Aus Polyester gefertigt, ist die Tragetasche besonders widerstandsfähig und lässt sich leicht reinigen. Im Alltag macht die strapazierfähige Tasche überall da eine gute Figur, wo Schmutz und Staub zu finden sind. In der Garage, im Keller oder im Schuppen ist die Tasche nach wenigen Schritten schnell verstaut und nimmt wenig Platz ein. 

Kaminholztasche im Detail

- Maße aufgefaltet B x T: 49 x 110 cm
- Maße gefüllt: H x B x T: ca. 46 x 49 x 22 cm
- Henkellänge ca. 30 cm
- Gewicht: ca. 0,2 kg
- Material: Polyester

Holzkorb für Brennholz
- Transport von Ofenholz, Zeitschriften uvm.
- Strapazierfähig, ideal für Garten, Werkstatt und Keller
- An beiden Seite offen - unkompliziert zu befüllen
- Leicht zu reinigen und pflegeleicht
- Platzsparend und faltbar

Lieferumfang
- 1x Kaminholztasche
- Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
22 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: holzkorb, holzkörbe, holztasche, holztaschen, holztragetasche, holztragetaschen, kamintasche, kamintaschen, kaminholzkorb, kaminholzkörbe, kaminholztasche, kaminholztaschen, kaminholztragetasche, kaminholztragetaschen, tasche, taschen, aufbewahrung, ausklappbar, eckig, einkaufen, faltbar, faltbarundtragbar, flexibel, fürbad, fürbrennholz, fürkaminholz, griff, groß, henkel, hoch, holz, innen, kamin, klappbar, klein, korb, mini, mit2henkel, mitgriff, mitgrifföffnungen, mithenkel, mittragegriff, modern, ofenholz, schwarz, stabil, stoff, tragbar, tragegriff, viereckig, zumeinkaufen, zumfalten, zumtragen, zumzusammenklappen, zusammenfaltbar, zusammenklappbar, kaminholztasch, kaminholztache, kaminholztasse, kaminholztaschee, kamienholztasche, kaminholstasche, kamminholztasche, kaminnholztasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.