Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischglocke in Gold 10024071_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischglocke in Gold 10024071_259
Tischglocke in Gold 10024071_259
Tischglocke in Gold 10024071_259
Tischglocke in Gold 10024071_259
Tischglocke in Gold 10024071_259
Tischglocke in Gold 10024071_259
Tischglocke in Gold 10024071_259
Tischglocke in Gold 10024071_259
Tischglocke in Gold 10024071_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024071_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024071_259
EAN/GTIN:
     4052025944988
Suchbegriffe:
Hotelglocke
Portiers Klingel
Rezeptionsglocke
Tischglocke
Sich die Lunge aus der Kehle zu schreien, ist weder ein Genuss für die Stimmbänder noch die Mitmenschen. Die handliche Tischglocke eignet sich viel besser, um auf sich aufmerksam zu machen. Mit der Handglocke verschafft sich eine Lehrkraft im Klassenraum Gehör. Wenn Sie sich einer größeren Gruppe, etwa einer Festversammlung, bemerkbar machen möchten, ist die Glocke ebenfalls nützlich. Nicht nur ihr klarer Ton spricht für die Rezeptionsglocke. Dank ihrer edlen Optik verleiht sie auch dem weihnachtlichen Festtisch neue Akzente.

Tischglocke Handglocke im Detail

- Maße H x D: ca. 12 x 6,5 cm
- Material: Eisen, Holz
- Gewicht: ca. 70 g

Edle Glocke mit Griff
- Schulglocke für Lehrer
- Rezeptionsglocke im Hotel
- Aufmerksamkeit einer Gruppe gewinnen
- Weihnachtliche Dekoration
- Handlicher Holzgriff
- Klarer, lauter Ton

Lieferumfang
- 1x Tischglocke
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Schwarz
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischklingel, portiers klingel, empfangsglocke, empfangsglocken, handglocke, handglocken, handbell, hand-bell, hand-bells, hotelglocke, hotelglocken, lehrerglocke, lehrerglocken, marktglocke, marktglocken, rezeptionsglocke, rezeptionsglocken, schulglocke, schulglocken, servierglocke, servierglocken, tischglocke, tischglocken, tischklingel, tischklingeln, alarm, antik, bell, christkind, chrom, edel, empfang, glanz, glänzend, glöckchen, glocke, gold, golden, goldfarben, grau, griff, hand, hochzeit, holz, holzgriff, katze, kinder, klang, klein, kleine, klingeln, klöppel, küche, laut, lehrer, marktschreier, metall, mini, mit-griff, pädagogen, retro, rezeption, schule, schwarz, silber, stiel, ton, verchromt, versilbert, weihnachten, ischglocke, tschglocke, tichglocke, tishglocke, tiscglocke, tischlocke, tischgocke, tischglcke, tischgloke, tischgloce, tischglock, ttischglocke, tiischglocke, tisschglocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.