Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Bambusmatte in Natur - 80 x 45 cm 10024084_869
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024084_869
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024084_869
EAN/GTIN:
     4052025944919
Suchbegriffe:
bad-bambusmatte
bad-fussmatte
badfußmatte
bad-läufer
Optisch kalte Badeinrichtungen tragen nicht gerade viel zu einem angenehmen Wohngefühl bei. Mit der Badematte aus natürlich schönem Bambus setzt Du der Kälte etwas entgegen. Das Material fügt sich mit seiner warmen Optik nicht nur wunderbar ein, sondern ist außerdem sehr widerstandsfähig und feuchtigkeitsresistent. Auch als Küchenteppich ist der Bambusläufer daher bestens geeignet. Die rutschhemmende Unterseite verhindert, dass der Duschvorleger über glatte Fliesen gleitet.

Bambusmatte im Detail

- Dicke: ca. 0,4 cm
- Material: Bambus, Polyester
- Farbe: natur

Badezimmermatte in mehreren Größen
- Variante (A) B x T: ca. 45 x 80 cm, ca. 0,4 kg
- Variante (B) B x T: ca. 53 x 152 cm, ca. 1,1 kg
- Variante (C) B x T: ca. 61 x 122 cm, ca. 1 kg
- Variante (D) B x T: ca. 61 x 182 cm, ca. 1,8 kg

Dekorativer Badteppich aus natürlichem Bambus
- Ideale Fußmatte für Dusche, Badewanne und Sauna
- Natürlicher Charme fürs Badezimmer
- Umrandung aus braunem Stoff
- Mit rutschhemmender Unterseite
- Feuchtigkeitsresistentes Material

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
0.4 cm
Länge:
80 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: bad-teppich, bad-teppich-läufer, badematte, badewannenvorleger, badezimmer-holzmatte, badezimmermatte, badezimmerteppich, badezimmerteppich-läufer, badezimmervorleger, badmatte, badvorleger, bamboo-mat, bamboo-matte, bambus-badematte, bambus-badvorleger, bambus-duschmatte, bambus-fussmatte, bambus-fußmatte, bambus-läufer, bambus-teppich-läufer, bambusläufer, bambusmatte, bambusteppich, bathroom-mat, duschmatte, duschvorleger, flurläufer, flurteppich, flurteppichläufer, fußmatte, holz-teppich, holzfußmatte, holzmatte, kitchen-mat, küchenläufer, küchenmatte, küchenteppich, küchenteppichläufer, läufer, sauna-fussmatte, sauna-fußmatte, saunamatte, saunateppich, teppich-läufer, wannenvorleger, bad, badezimmer, bambus, boden, flur, holz, küche, lang, natur, rutschfest, sauna, schmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.