Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Garnitur in Grau 10024107_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC Garnitur in Grau 10024107_111
WC Garnitur in Grau 10024107_111
WC Garnitur in Grau 10024107_111
WC Garnitur in Grau 10024107_111
WC Garnitur in Grau 10024107_111
WC Garnitur in Grau 10024107_111
WC Garnitur in Grau 10024107_111
WC Garnitur in Grau 10024107_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024107_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024107_111
EAN/GTIN:
     4052025944797
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip
Diese WC Garnitur ist die ideale Verbindung aus Design und Funktionalität. Der optisch ansprechende Keramikbehälter bereichert Ihr Badezimmer. Die zugehörige Klobürste, bestehend aus Kunststoff-Kopf und verchromten Metall-Griff, sorgt zusätzlich für die essenzielle sanitäre Hygiene. Der Clou - Sie müssen nicht die gesamte WC Bürste entsorgen. Schrauben Sie einfach den Kopf der Toiletten Bürste ab und ersetzen diesen durch einen dazu passenden Neuen. So schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel!

WC Garnitur Keramik im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 38,5 x 12,5 cm
- Klobürste H x D: ca. 35,5 x 8 cm
- Material: Keramik, verchromtes Eisen, PP
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- In verschiedenen Farbvarianten erhältlich

Runde Keramik-Toilettengarnitur
- Flexibel aufzustellender Bürstenhalter
- Offener Behälter lässt Bürste schneller trocknen
- Toilettenbürste mit strapazierfähigen Kunststoffborsten
- Praktischer, wechselbarer Bürstenkopf
- Modernes, hochwertiges Design

Lieferumfang
- 1x Keramikbehälter
- 1x Toilettenbürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
38.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, duftspüler, toilettenbürsten-set keramik, bad-bürstenhalter, Bürstenhalter, Bürstenhalterung, Bürstenhalterungen, Bürstengarnitur, Bürstengarnituren, Klobesen, Klobürste, Klobürsten, Klobürstengarnitur, Klobürstengarnituren, toilet-brush, Toilettenbürstenhalter, Toilettenbürste, Toilettenbürstenständer, Toilettengarniturset, Toilettengarnitursets, WC-Bürste, wc-set, WC-Bürstengarnituren, WC-Bürstenhalter, WC-Bürstenhalterung, WC-Bürstenhalterungen, WC-Garnituren, anthrazit, auswechselbar, Bad, Badaccessoires, Badausstattung, Badezimmer, Bürstenkopf, Bürstenköpfe, Design, dunkelgrau, Metall, Ersatz, Ersatzbürste, flexibel, freistehend, Gäste, grau, hygienisch, Keramik, Klo, Eisen, ohne-Bohren, rund, schwarz, silber, Ständer, stehend, Stiel, WC-Zubehör, weiß, weiss, toilettengarnitur, toilettengarnituren, klogarnitur, klogarnituren, toilettenbesen, wc-besen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.