Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0
8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0
8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0
8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0
8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0
8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0
8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0
8x Getränkeuntersetzer in Grau 10024134_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024134_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024134_0
EAN/GTIN:
     4052025241346
Suchbegriffe:
getränkeuntersetzer
Schiefer
coasters
filzuntersetzer

Die Gäste sind zur nächsten Party eingeladen und die Sorge um Kratzer oder Flecken auf dem Tisch steigt. Um Flecken von Biergläsern, Cocktails und anderen Getränken zu vermeiden, ist der Einsatz von Untersetzern meist die einfachste Lösung. Normale Untersetzer aus Filz oder Pappe sind aber nicht die schönsten Dekoelemente. Die eleganten Getränkeuntersetzer aus Schiefernplatten verbinden Funktionalität und Design. Das urige Design wird Ihren Gästen sofort positiv auffallen. Dazu sind die widerstandsfähigen Untersetzer leicht zu pflegen und versprechen lange Freude. Die Getränkeuntersetzer sind ein ideales Geschenk für die nächste Hochzeit, zu Weihnachten oder Ostern.

Bitte beachten Sie: Bei Schiefer handelt es sich um ein Naturprodukt. Dieses geschichtete Gestein lässt sich nicht 100% gerade zuschneiden. Abbruchkanten können variieren.

Schiefer Untersetzer 8er Set
- Maße pro Untersetzer H x B x T: ca. 0,2 x 10 x 10 cm
- Material: Schiefer, Filzschoner
- Gewicht: ca. 120 g pro Schieferplatte
- Natürliches Grau

Glasuntersetzer in Grau

- Rutschfeste Filzschoner vermeiden Kratzer auf Tischen
- Hitzebeständig, robust und pflegeleicht
- Uriges natürliches Design, das garantiert auffällt
- Whiskey Gläser, Cocktails, Biergläser uvm. abstellen
- Mit Kreide beschreibbar

Untersetzer im Set

- Einfache Reinigung: Mit Wasser abspülen
- Tolle Geschenkidee zum Einzug, Weihnachten, Ostern oder Hochzeit
- Ebenso als Servierplatte, Tassenuntersetzer o. Ablage für Kochtopf verwenden
- Tischoberfläche vor Dellen, Schmutz und Flüssigkeiten schützen

Lieferumfang

- 8x Schiefer Untersetzer im Set
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
1.09 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.