Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
100x Wäscheklammern in Natur 10024136_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024136_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024136_0
EAN/GTIN:
     4052025241360
Suchbegriffe:
Mini-Wäscheklammern
Miniwäscheklammern
Wäsche-Klammern
Wäscheklammern

Das 100er Set Zierklammern ist bestens zum Aufhängen von Wäsche geeignet. Die Klammern sind leicht verwendbar und ein nützlicher Helfer im Alltag. Die Naturholzklammern sind sehr robust, färben nicht ab und schonen ihre Wäsche. Diese Holzwäscheklammern sind einfach ein Muss in jedem Haushalt.

Die Clips eignen sich auch als Dekozubehör und helfen Ihnen z.B. persönliche Fotos an einer Kordel aufzuhängen oder Postkarten an einer Lichterkette anzubringen. Nutzen Sie die Dekoklammern ebenfalls für Hochzeiten, Geburtstage, Babypartys, Jubiläen oder das nächste kreative Geburtstagsgeschenk.

Klammern 100er Set im Detail
- Maße pro Klammer: ca. H x B x T: ca. 7 x 1,4 x 1 cm
- Gewicht des Sets: ca. 0,5 kg
- Material: Echtholz, Metall

Holzwäscheklammern mit Metallfeder
- Praktisches 100er Set
- Ideal zum Wäscheaufhängen
- Robustes, natürliches Holz
- Als Dekozubehör zum Aufhängen von Fotos, Postkarten und Zetteln

Lieferumfang
- 100x Echtholzklammer
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferung enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
7 cm
Breite:
1.4 cm
Weitere Suchbegriffe: mini waescheklammern, HolzClip, HolzClips, HolzKlammer, HolzKlammern, holzkluppen, HolzWäscheklammer, HolzWäscheklammern, holzbastelklammer, holzbastelklammern, holzwascheklammer, holzwascheklammern, Klammer, Klammern, kluppen, NaturholzKlammer, NaturholzKlammern, waescheklamme, waescheklammern, WäscheKlammer, WäscheKlammern, wäschezwicker, wäscheklammerholu, wäscheklammerholz, wäscheklammernset, wäscheklammernsets, woodenclip, woodenclips, ZierKlammer, ZierKlammern, 100er, 7cm, ausholz, basteln, braun, breit, breite, deko, dekorativ, für-fotos, geschenk, gross, helfer, holz, klamotten, kleine, natur, retro, vintage, wäscheleine, waschküche, zumbasteln, zumhängen, Bastelklammer, Bastelklammern, Bastelwäscheklammer, Bastelwäscheklammern, Xl, xxl, Set, 100-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.