| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10024158_57 Herst.-Nr.: 10024158_57 EAN/GTIN: 4052025944414 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der transparente Sortierkoffer ist praktisch, um sich schnell einen Überblick über den Inhalt zu verschaffen. Wenn Du die Kunststoffbox öffnest, fahren sich die oberen beiden Ebenen aus. Für die Aufbewahrung kleinerer Gegenstände stehen Dir insgesamt 9 Ablagefächer auf 3 Etagen zur Verfügung. Die Plastikbox ist im Haushalt, im Büro oder unterwegs ein nützlicher Begleiter. Der Verschluss ist in Kombination mit dem ausklappbaren Griff in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.
Aufbewahrungsbox mit 9 Fächern im Detail - Maße geschlossen H x B x T: ca. 14 x 33 x 19,5 cm - Maße geöffnet H x B x T: ca. 17 x 33 x 39 cm - Material: Kunststoff - Gewicht: ca. 0,6 kg
Sortierbox aus Kunststoff - Vielfältig nutzbare Aufbewahrungsbox - 9 Fächer auf 3 Ebenen (obere beiden ausfahrbar) - Durchsichtige Wände für schnellen Überblick - Mit praktischem Klickverschluss - Handlicher Griff zum Klappen
Bastelzubehör, Angelzubehör uvm. aufbewahren - Stecknadeln, Büroklammern, Schrauben, Bastelzubehör einsortieren - Schmuck, Ohrringe, Ringe, Perlen, Sicherheitsnadeln griffbereit haben - Allrounder als Sortierbox, Tragebox, Aufbewahrungsbox uvm.
Lieferumfang - 1x Sortierbox - Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Transparent | Orange | Gewicht: | 0.57 kg | Höhe: | 14 cm | Länge: | 19.5 cm | Breite: | 33 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskoffer, bastel aufbewahrung, bastel aufbewahrungsbox, bastel kiste, bastel organizer, bastelbox, bastelkoffer, box, büro organizer, fächerbox, hobby box, jewelry box, jewelry organizer, kabel aufbewahrungsbox, kabel organizer, klarsichtbox, kleinteile organizer, kleinteilebox, kleinteilemagazin, koffer organizer, kunststoffbox, mehrzweck aufbewahrungsbox, nähaufbewahrung, nähbox, nähkasten, nähkoffer, nähkorb, nähorganizer, nähutensilien aufbewahrung, ordnungsboxen, ordnungssystem, organisationsboxen, organizer box, plastikbox, sammelbox, schrauben aufbewahrung, schraubenbox, sewing box, sewing kit, sortierbox, sortierkasten, sortierkoffer, sortiersystem, sortierungsboxen, sortimentsbox, storage box, tragebox, utensilienkoffer, bastelmaterial, bastelsachen, mit fächern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |