Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Pflanzenhalter Set 100tlg. In Grün 10024163_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024163_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024163_0
EAN/GTIN:
     4052025241636
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
pflanzenstütze
Sie möchten Ihre Pflanzen auf schonende Weise befestigen? Das 110-teilige Set bietet Ihnen dazu viele Möglichkeiten. Es umfasst Pflanzenhalter in 3 verschiedenen Ausführungen. Die Pflanzenclips in 2 unterschiedlichen Größen schließen sehr fest, lassen sich beliebig anbringen und sind wiederverwendbar. Auch die Pflanzbinder sowie die Rolle Bindedraht sind praktisch, um das Wachstum von Tomatenstauden, jungen Trieben oder Zimmerpflanzen gezielt zu beeinflussen. Die Rankhilfen drängen sich mit ihrem dezenten Grün nicht in den Vordergrund.

Pflanzenhalter Set 110-teilig im Detail

- Maße Pflanzclips klein H x B x T: ca. 4 x 3 x 0,6 cm
- Maße Pflanzclips groß H x B x T: ca. 6 x 4,6 x 1 cm
- Maße Pflanzenbinder H x B x T: ca. 22,8 x 0,9 x 0,2 cm
- Maße Rolle Bindedraht H x B x T: ca. 2 x 8 x 12,3 cm (40 m lang)
- Materialien: Kunststoff, Metall
- Gewicht Set: ca. 450 g

Grüne Wuchshilfen für Ihre Pflanzen
- Rankhilfen für Rosen, Tomaten, Gurken uvm.
- Grüne Pflanzenhalter für Balkon oder Garten
- Fest schließende Clips für die flexible Nutzung
- Sehr biegsame und wiederverwendbare Pflanzbinder 
- Bindedraht mit Cutter zum Zuschneiden

Lieferumfang
- 49x Pflanzbinder
- 30x Pflanzclips groß
- 30x Pflanzclips klein
- 1x Rolle Bindedraht
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Grün | Weiß
Gewicht:
0.084 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
12.3 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: bindedraht, bindedrähte, blumenbinder, drehbinder, gartenbinder, pflanzdraht, pflanzdrähte, pflanzenanbinder, pflanzenbefestigung, pflanzenbinder, pflanzclip, pflanzclips, pflanzenclip, pflanzenclips, pflanzenhalter, pflanzenklammer, pflanzenklammern, pflanzenklemme, pflanzenklemmen, pflanzstütze, pflanzstützen, rankhilfe, rankhilfen, wuchshilfe, wuchshilfen, 2-größen, 40m, 40-m, balkon, blumen, clip, clips, cutter, draht, dünn, elastisch, feder, floristen, garten, gefedert, grün, kabel, klemme, kunststoff, lang, orchidee, pflanzen, pflanzenstängel, plastik, reben, ring, rolle, rosen, rosenbogen, rund, schneider, set, spalier, spaliere, spule, stabil, stängel, tomaten, triebe, ummantelt, verbinden, verbinder, verschluss, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.