Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Wandschrank in Natur - (B)56 x (H)56,5 x (T)21 cm 10024187_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024187_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024187_0
EAN/GTIN:
     4052025241872
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Der Wandschrank verbindet praktischen Nutzen mit einer angenehm natürlich Optik. Der vollständig aus Bambus gefertigte Hängeschrank fügt sich bestens in Küche, Bad oder Flur ein. Auf 3 Ebenen steht Ihnen zusätzlicher Stauraum zur Verfügung. Möglich machen dies 2 Böden, die sich Ihren Bedürfnissen entsprechend einlegen lassen. Die beiden Türen schließen magnetisch und damit sehr zuverlässig. Je 2 Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind in der Lieferung bereits enthalten.

Wandschrank Bambus im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 56,5 x 56 x 21 cm
- Fläche Böden B x T: ca. 53,5 x 16 cm
- Max. Traglast: 10 kg
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 6 kg

Hängeschrank mit 3 Ebenen
- Bambus mit natürlichem Charme
- Magnetisch schließende Türen
- Böden in verschiedenen Höhen einlegen
- Schrank mit offener Rückseite
- Dübel und Schrauben für die Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Wandschrank in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
6.54 kg
Höhe:
56.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, wandregal, küchenschrank, küchenschränke, wall-cabinet, wall-cabinets, schrank, schränke, mehrzweckschrank, mehrzweckschränke, wc-schrank, wc-schränke, badezimmerhängeschrank, badezimmerhängeschränke, badezimmerschrank, badezimmerschränke, badhängeschrank, badhängeschränke, badschrank, badschränke, hängeschrank, hängeschränke, küchenhängeschrank, küchenhängeschränke, oberschrank, oberschränke, wandschrank, wandschränke, bambusschrank, bambusschränke, holzschrank, holzschränke, 20cm, 2-türen, 2-türig, 3-böden, 3-ebenen, 3-etagen, 50-breit, 55cm, aufbewahrung, aufhängung, bad, badezimmer, bamboo, bambus, befestigung, beige, braun, breit, design, fächer, flur, griff, griffe, halter, hängend, hoch, holz, klapptür, küche, magnetisch, midi, natur, natürlich, quadrat, quadratisch, scharnier, schließbar, schwebend, tief, tür, verstellbar, wand, zum-aufhängen, zum-hängen, zweitürig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.