Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter in Natur 10024199_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Serviettenhalter in Natur 10024199_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024199_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024199_0
EAN/GTIN:
     4052025241995
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Durch den praktischen Serviettenhalter aus Bambus gibt es kein lästiges Rumfliegen von Servietten mehr. Dafür sorgen die abgerundeten Kanten und die Kugel, die als Beschwerer dient. Mit ihrem metallischen Glanz bekommt das natürliche Design einen eleganten Anstrich. Die Servietten-Ablage ist hervorragend für Partytische oder Feierlichkeiten im Freien.

Der Serviettenspender ist für kleine und große Servietten bis im Format 33 x 33 cm (1/4 Falz) geeignet. Diese bekommen durch die schonende Aufbewahrung keine Knicke oder Stauchungen an den Rändern. 

Details zum Serviettenhalter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 6 x 19 x 19 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 3,5 x 17 x 18 cm
- Stange nach oben geklappt ca. 15 cm hoch
- Material: Bambus mit verchromter Eisenkugel
- Gewicht: ca. 0,6 kg

Dekorative Serviettenbox aus Bambus 
- Nachhaltiges und robustes Holz
- Schlichte Natur-Optik mit silberner Metallhalterung rundet Design ab
- Für alle Servietten bis zu einem Format von 33 x 33 cm (1/4 Falz)

Serviettenaufbewahrung für den Tisch
- Pflegeleichte Bambus-Reinigung mit feuchten Tuch
- Für Hochzeiten, Geburtstage und Feiern im Freien geeignet
- Für Küchentisch daheim oder im Gastro-Bereich: Bar, Bistro, Restaurant
- Praktischer Beschwerer als Windschutz

Lieferumfang
- 1x Serviettenhalter mit Beschwerer
- Dekorationsartikel und Servietten sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: serviettenhalter, holzständer, Papierhalter, Papierhalterung, Papierhalterungen, Serviette, Servietten, Serviettenablage, Serviettenablagen, Serviettenaufbewahrung, Serviettenaufbewahrungen, Serviettenbox, Serviettenboxen, serviettenhalterung, serviettenhalterungen, Serviettenkorb, Serviettenkörbe, Serviettenring, Serviettenringe, Serviettenspender, aus-Bambus, aus-Holz, Bambus, Bar, Barzubehör, Bistro, beschwerer, Cocktailservietten, deko, design, echtholz, eckig, einzeln, flach, für-12x12-servietten, für-13x13-servietten, für-20x20-servietten, für-24x24-servietten, für-30x30-servietten, für-33x33-servietten, für-Hochzeit, für-Tisch, gastro, gastronomie, groß, hochzeit, holz, Klein, Kommunion, metall, mit-Beschwerer, mit-Gewicht, mit-Holz, modern, natur, Naturholz, verchromt, Vollholz, Windschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.