Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Wäschekorb in Schwarz - (H)63 x Ø40 cm 10024236_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024236_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024236_46
EAN/GTIN:
     4052025944124
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Holen Sie sich den idealen Wäschekorb für Schlafzimmer, Bad oder Keller nach Hause. Die Fertigung aus Bambus macht die Wäschetonne zum optimalen Möbel für Feuchträume und schafft einen dekorativen Look, der in den verschiedenen Farben Highlights setzt. Die Wäschetruhe bietet viel Platz für Ihre Schmutzwäsche. Diese kann problemlos mit dem Klappdeckel verborgen oder mit den Griffen transportiert werden. Bei Bedarf kann die flexible Wäschebox einfach zusammengefaltet und verstaut werden.

Aufbautipp: Stülpen Sie den Deckelaufsatz von Innen nach Außen auf den Rand.

Wäschekorb Bambus im Detail
- Maße Gesamt H x D: ca. 63 x 40 cm
- Fassungsvermögen: ca. 65 l
- Deckelöffnung B x T: ca. 38 x 26,5 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Bambus, Polyester, MDF, Baumwolle
- Verschiedene Farben

Faltbare Wäschetonne mit Klappdeckel

- Schmutzwäsche dank Deckel verborgen
- Dekoratives Design für Bad oder Schlafzimmer
- Bei Bedarf falten und platzsparend verstauen
- Keine Geruchsbildung dank Löcher im Boden
- Wäschesack herausnehmen und bei 30° waschen
- Dank Tragegriffe bequem transportieren

Lieferumfang
- 1x Wäschekorb mit Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
1.83 kg
Höhe:
63 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, badwäschekorb, bambuswäschekorb, clothes-basket, dreckwäschesammler, faltwäschekorb, holzwäschekorb, laundry-basket, laundry-bin, laundry-hamper, raumsparwäschekorb, schmutzwäschekorb, schmutzwäschebehälter, standwäschekorb, wäscheaufbewahrung, wäschebehälter, Wäschekiste, wäschekorbgestell, wäscheorganizer, Wäschepuff, wäschesack, Wäschesortierer, Wäschetonne, 65, 65-l, 60-cm, 60-hoch, 60x40, atmungsaktiv, badezimmer, bamboo, bambus, bambus-weiß, braun, deckel, design, faltbar, faltbar-mit-deckel, faltbarer, flexibel, flexibler, für-bad, geschlossen, grau, griff, groß, großer, henkel, hoch, holz, holz-weiß, klappbar, klappdeckel, luftdurchlässig, mit-belüftung, mit-deckel, mit-griff, modern, natur, platzsparend, rund, runder, sack, schwarz, stabil, stoff, tragbar, weiß, weiß-hoch, zimmer, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.