Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partybrille Cocktail in Grün 10024246_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Partybrille Cocktail in Grün 10024246_0
Partybrille Cocktail in Grün 10024246_0
Partybrille Cocktail in Grün 10024246_0
Partybrille Cocktail in Grün 10024246_0
Partybrille Cocktail in Grün 10024246_0
Partybrille Cocktail in Grün 10024246_0
Partybrille Cocktail in Grün 10024246_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024246_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024246_0
EAN/GTIN:
     4052025242466
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires brille
fasching accessoires
Holen Sie sich mit dieser lustigen Spaßbrille Urlaubsfeeling und Karibik-Flair auf Ihre nächste Party! Die Gag-Brille mit Palme, Cocktail und Flamingo ist ideal für tropische Mottopartys oder bunte Hawaii-Kostüme. Mit der Scherzbrille auf der Nase fallen Sie bei der nächsten Feier garantiert auf und ernten so manch amüsierte Blicke. Egal wo Sie mit der Funbrille auftauchen, Sommer-Stimmung und gute Laune sind garantiert. Auch für den Karneval, Junggesellenabschiede oder als Accessoire in der Fotobox ist die Partybrille ideal. 

Partybrille Hawaii im Detail
- Größe Gesamt H x B x T: ca. 10 x 20,5 x 14 cm 
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 10 x 20,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 40 g 
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün

Bunte Spaßbrille mit Palme, Cocktail & Flamingo
- Sorgt für Urlaubsfeeling und tropisches Flair 
- Verziert mit Palme, Cocktail und Flamingo 
- Witziges Accessoire für Hawaii- o. Karibik-Party
- Ideales Zubehör für Karneval o. Junggesellenabschied
- Perfekt als lustiger Scherzartikel für die Foto-Box

Lieferumfang 
- 1x Partybrille 
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz | Pink
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
14 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: brille, faschingbrille, faschingsbrille, funbrille, gagbrille, hawaii-brille, hawaiibrille, karneval-brille, karnevalsbrille, motivbrille, partybrille, scherzbrille, sonnenbrille, spaßbrille, spassbrille, accessoire, brillen, bunt, bunte, cocktail, cool, deko, dekoration, design, fasching, fest, festival, flamingo, foto, fun, gag, hawaii, hawaiian, herren, jga, junggesellenabschied, karibik, karneval, kostüm, kunststoff, lustig, männer, mottoparty, palme, papagei, party, party-supplies, partydeko, partyfeeling, plastik, scherzartikel, schlager, schlagerparty, sommer, spaß, spaßartikel, strandparty, tropic, tropisch, unisex, verkleidung, witzig, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.