Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0
Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0
Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0
Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0
Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0
Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0
Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0
Partybrillen Happy-Birthday 6er Set in Bunt 10024250_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024250_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024250_0
EAN/GTIN:
     4052025242503
Suchbegriffe:
faschingsbrille
faschingsbrillen
funbrille
funbrillen
Dieses 6er-Set Partybrillen ist ein lustiges Accessoire für die nächste Geburtstagsparty. Happy-Birthday-Schriftzug, Luftballons, Partyhüte und andere Motive zieren die 6 Brillen aus Kunststoff und Papier und lassen sie zu einem witzigen Partyzubehör für Geburtstagskind und Gäste werden. Aber nicht nur die typischen Geburtstagsmotive, auch die bunten Bügel in knalligen Neon-Farben machen die Scherzbrillen zu einem besonderen Hingucker. Die Gagbrillen sind in Einheitsgröße verfügbar und sorgen für lustigen Partyspaß bei Groß und Klein. Lustige Erinnerungsfotos sind Ihnen mit den Funbrillen garantiert. 

Partybrillen im Detail 

- Maße Brille H x B x T: ca. 10 x 17 x 13 cm 
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 10 x 17 x 2 cm 
- Gewicht pro Brille: ca. 10 g 
- Material: Kunststoff, Papier
- Farbe: Bunt 

6er-Set bunte Spaßbrillen 
- Geburtstags-Accessoire für Groß und Klein
- Witzige Überraschung für Geburtstagskind & Gäste
- Mit Luftballons, Geschenken, Partyhüten o. Spruch verziert
- Farbenfrohe Brillen perfekt für lustige Erinnerungsfotos
- Mit knallig bunten Brillenbügeln in Neon-Farben

Lieferumfang
- 6 x Partybrille
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink | Blau | Grün
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
13 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: gagbrille, gagbrillen, geburtstagsbrille, geburtstagsbrillen, karneval-brille, karnevalsbrille, karnevalsbrillen, motivbrille, motivbrillen, partybrille, partybrillen, scherzbrille, scherzbrillen, spaßbrille, spaßbrillen, spassbrille, spassbrillen, accessoire, accessoires, aus-kunststoff, aus-papier, birthday, brille, brillen, bunt, bunte, cool, deko, dekoration, fest, foto, fotobox, fun, gag, geburtstag, geburtstagsfeier, geburtstagsgeschenk, geburtstagsparty, geschenk, happy, happybirthday, kinder, kindergeburtstag, kinderparty, kostüm, lustig, mehrfarbig, mit-motiv, mitgebsel, motiv, mottoparty, ohne-gläser, papier, pappe, party, partyaccessoire, partydeko, partyfeeling, partystimmung, partyzubehör, scherzartikel, set, spaß, spaßartikel, unisex, verkleidung, witzig, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.