Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Affe aufblasbar in Braun 10024252_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Affe aufblasbar in Braun 10024252_0
Affe aufblasbar in Braun 10024252_0
Affe aufblasbar in Braun 10024252_0
Affe aufblasbar in Braun 10024252_0
Affe aufblasbar in Braun 10024252_0
Affe aufblasbar in Braun 10024252_0
Affe aufblasbar in Braun 10024252_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024252_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024252_0
EAN/GTIN:
     4052025242527
Suchbegriffe:
Kinder Faschingskostüme
Kinderkostüme
kinder faschingskostüme
Mottopartys sind die besseren Partys. Dafür muss aber auch die Dekoration stimmen. Für das perfekte Ambiente bei einer Dschungel-, Safari- oder Strandfeier sorgt der aufblasbare Affe. Am Arm lässt er sich an Girlanden runterhängen und lächelt den Gästen freundlich zu. Auch Kinder haben am Äffchen große Freude. Sei es beim Planschen im Pool oder auf der Forschungsexpedition durch das Wohnzimmer. Die Aufblasfigur ist leicht, sodass sie überallhin mitgenommen werden kann.

Affe aufblasbar im Detail
- Maße H x B x T: ca. 58 x 40 x 40 cm
- Gewicht: ca. 100 g 
- Material: BPA-freies PVC
- Farbe: Braun

Äffchen zum Aufblasen
- Niedliche Dekoration für Urwaldpartys
- Für kleine Forscher und Kindergeburtstage
- Coole Kostüm-Ergänzung für Fasching und Karneval
- Witziges Wasserspielzeug für Pool und Strand

Sicherheitshinweis: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Lieferumfang
- 1x Aufblasaffe
- Deko ist nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Creme
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
58 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: affe-aufblasbar, Aufblasäffchen, Chimpanse, chimpansen, Monkey, monkeys, aufblastier, aufblastiere, wassertier, wassertiere, aufblasaffe, aufblasaffen, lufttier, lufttiere, 60cm, aufblasbar, aufblasbares, Ballon, Beachparty, braun, Deko, Dschungel, Fasching, Fest, figur, Geburtstag, Hawaii, Karneval, Kinder, klein, luau, Mogli, Mottoparty, Party, partydeko, Plastik, Safari, Sonne, Strandparty, Urwald, Schimpanse, schimpansen:Äffchen, aufblasfigur, aufblasfiguren, schwimmtier, schwimmtiere, affe, affen, Wasserspielzeug, accessiore, aufblasbarer, Beach, blow up, coco, Dekoration, Dschungelbuch, festival, figur-aufblasbar, groß, Jungle, Kindergeburtstag, kostüm, Madagaskar, Motto-Party, Palme, Partydeko, partyzubehör, planet-der-affen, Pool, Sommer, Strand, Tarzan, Zoo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.