Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55
Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55
Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55
Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55
Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55
Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55
Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55
Aufblasbare Krone in Silber 10024254_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024254_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024254_55
EAN/GTIN:
     4052025944032
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires krone
fasching accessoires

Manchmal reicht es nicht nur Chef zu sein. Ab und zu müssen Sie sich selbst zum König oder zur Königin krönen. Für diese Momente gibt es die aufblasbare Krone. Innerhalb weniger Momente haben Sie die Krone aufgeblasen und sich selbst die königlichen Würden verliehen. Nun können Sie in aller Ruhe die Regierungsgeschäfte übernehmen und Ihr Volk gütig in die richtige Richtung lenken. Der gemeine Pöbel beim Fasching, Mottoparty oder JGA wird Ihrer Majestät später danken.

Aufblasbare Krone im Detail

- Maße Krone H x D: ca. 16 x 21 cm
- Umfang: ca. 60 cm
- Gewicht: ca. 45 g
- Materialien: BPA-freies PVC
- In verschiedenen Farben erhältlich

Aufblaskrone für königliche Momente
- Kostümzubehör für König, Königin, Prinz oder Prinzessin
- Ideal für Karneval, Fasching, Mottopartys und zum Junggesellenabschied
- Prakitsche Einheitsgröße für Erwachsene und Kinder
- Angenehmes Tragegefühl durch geringes Gewicht

Sicherheitshinweis: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Lieferumfang
- 1x Krone zum Aufblasen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: aufblasbare-Krone, aufblasbare-Kronen, aufblaskrone, aufblaskronen, Dekokrone, Dekokronen, Diadem, Diademe, Faschingskrone, Faschingskronen, Kaiserkrone, Kaiserkronen, Karnevalskrone, Karnevalskronen, Königskrone, Königskronen, Kopfschmuck, Kopfschmucke, Kostümkrone, Kostümkronen, Krone, Krone-aufblasbar, Kronen, Kronen-aufblasbar, Spaßkrone, Spaßkronen, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, aufblasbar, accessoire, aufblasbare, braut, dame, damen, erwachsener, erwachsen, erwachsene, fasching, Foto, Fotobox, frau, frauen, froschkönig, gag, geburtstag, Gold, groß, Herrscher, hochzeit, inflatabel, jga, jga-braut, jungegesellenabschied, Kaiser, karneval, king-of-the-day, König, König-für-einen-Tag, Königin, Königin-für-einen-Tag, kostüm, mann, männer, mottoparty, Party, Prinz, Prinzessin, queen, queen-of-the-day, Silber, spaß, zum-aufblasen, festival, königskostüm, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.