Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48x Badeente in Gelb 10024284_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48x Badeente in Gelb 10024284_0
48x Badeente in Gelb 10024284_0
48x Badeente in Gelb 10024284_0
48x Badeente in Gelb 10024284_0
48x Badeente in Gelb 10024284_0
48x Badeente in Gelb 10024284_0
48x Badeente in Gelb 10024284_0
48x Badeente in Gelb 10024284_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024284_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024284_0
EAN/GTIN:
     4052025242848
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
48 Stück dieser niedlichen Badeenten erhalten Sie in diesem Set und können somit Ihre heimische Badewanne in einen Ententeich verwandeln. Die fröhlichen Badequietscheentchen erfreuen Kinder wie auch Erwachsene und bringen aufrecht schwimmend eine Menge Badespaß ins Wasser. Mit etwas Geschick können Sie die Enten auch zum Quietschen bringen. Den Vorrat an Quietscheenten können Sie als witzige Baddeko verwenden oder auf Kindergeburtstagen als Mitgebsel Ihren kleinen Gästen mitgeben.

Quietscheentchen im Detail
- 48er Set
- Jeweils H x B x T: ca. 3,5 x 4,5 x 4 cm
- Gewicht: ca. 5 g
- Material: PVC
- Farbe Gelb

Schwimmente für Groß und Klein
- Als Badespielzeug oder Deko im Badezimmer
- Quietschen und schwimmen aufrecht im Wasser
- Klassische Badeente im niedlichen Design
- Für Zuhause und zum Verschenken auf Geburtstagen

Lieferumfang
- 48x Badeente
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Orange
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: badeente, badeentchen, badeenten, wasserspielzeug, badequietscheentchen, badewannenspielzeug, enten, ente, entchen, bade, baden, gummiente, badewanne, klein, quietscheentchen, quietscheente, schwimmente, gelb, gummientchen, wasserente, badespielzeug, deko, wasserspielzeuge, badewannenspielzeuge, gummienten, quietscheenten, wasserenten, badespielzeuge, spielen, spielzeug, kinder, erwachsene, dekoration, badezimmer, wasser, poolspielzeug, pollspielzeuge, quietsch, badespaß, wasserspiel, wasserspiele, entenfigur, entenfiguren, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.