Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Wanduhr in Weiß - Ø 20cm 10024285_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024285_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024285_49
EAN/GTIN:
     4052025943899
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Durch die runde Wanduhr haben Sie die Zeit immer im Blick. Mit Sekundenzeiger ausgestattet, zeigt sie die Zeit exakt an. Für Küche, Flur und Eingangsbereiche ist die Uhr ein praktisches Hilfsmittel und passt sich durch das zeitlose Design leicht ihrem Einrichtungsstil an. Das Uhrwerk läuft batteriebetrieben und zuverlässig. Seien Sie mit der schlichten Küchenuhr ab jetzt immer pünktlich und nutzen Sie Ihre Zeit sinnvoll!

Wanduhr im Detail
- Maße D x T: ca. 20 x 4 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Kunststoff, Metall
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Benötigte Batterien: 1x AA (nicht enthalten)

Als Küchenuhr und mehr
- Batteriebetriebener Minuten-, Stunden und Sekundenzeiger
- Klassisches, zeitloses Design passt zu jedem Stil
- Als Küchenwanduhr, im Eingangsbereich, Esszimmer uvm.

Lieferumfang
- 1 x Wanduhr rund 20cm
- Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Grau
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
4 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, analoguhr, bahnhofsuhr, bahnhofsuhren, küchenuhr, küchenuhren, küchenwanduhr, küchenwanduhren, uhr, uhren, wanduhr, wanduhren, 20-cm, analog, batterie, batteriebetrieben, büro, café, clock, deko, dekoration, design, diele, durchmesser, eingangsbereich, esszimmer, flur, gastronomie, klassisch, klein, küche, leicht, leise, metall, mit-rahmen, modern, quartz, restaurant, rund, rundzeiger, schwarz, sekundenzeiger, silber, uhrwerk, uhrzeiger, wand-deko, wand, weiß, zeiger, zeitmesser, ziffern, ziffernblat, zifferblatt, ziffernblatt, zum-aufhängen, zum-hängen, kunststoff, plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.