Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0
Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0
Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0
Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0
Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0
Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0
Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0
Haarreif in Schwarz/Rot 10024287_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024287_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024287_0
EAN/GTIN:
     4052025242879
Suchbegriffe:
Haarreifen
haarreifen
Dieser niedliche Haarreif ist ein perfektes Accessoire, um Ihr Mäuschen-Kostüm abzurunden. Ein auffallender Kopfschmuck dient oft als Blickfang und lässt Sie und Ihr Kostüm zum Highlight jeder Mottoparty werden. Der Haarschmuck ist mit weichen Mäuseohren und einer großen roten Schleife mit weißen Punkten ausgestattet. Insbesondere für Karneval oder Junggesellenabschiede ist der Öhrchen-Haarreif ideal und ein süßes Zubehör. Aber auch als lustiges Geschenk zum Geburtstag kommt der Ohrenhaarreif garantiert gut an. Er ist aus biegsamem Material und passt sich damit jeder Kopfform perfekt an. 

Haarreif Maus im Detail 
- Maße gesamt H x B x T: ca. 19,5 x 22 x 1,5 cm 
- Wiegt ca. 50 g 
- Einheitsgröße
- Material: Polyester
- Farbe: Schwarz, Rot, Weiß

Niedlicher Kopfschmuck mit Ohren und Schleife 
- Mit schwarzen Mauseohren aus weichem Material
- Typische gepunktete Schleife in Rot und Weiß
- Biegsamer Haarreif passt sich jeder Kopfform an 
- Niedliches Accessoire für Karneval, JGA und mehr 
- Passende Ergänzung zum Maus-Kostüm 

Lieferumfang
- 1 x Haarreif Maus
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot | Weiß
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: haarband, haarbänder, haarreif, haarschmuck, kopfschmuck, mauseohren, mäuseohren, öhrchen-haarreif, ohren-haarreif, ohren-haarreifen, ohrenhaarreif, ohrenhaarreifen, accessoire, accessoires, cool, damen, deko, erwachsene, fasching, faschingskostüm, gepunktet, jga, junggesellenabschied, junggesellinnenabschied, karneval, kinder, kinderkostüm, kopfbedeckung, kostüm, mädchen, maus, mäuschen, mäuschenohren, mäuse, mauskostüm, mausohren, mini, mit-ohren, mit-punkten, mit-schleife, mouse, öhrchen, plüsch, punkte, rot, schleifchen, schleife, schleifen, schwarz, süß, verkleidung, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.