Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
6x Aufbewahrungskorb in Braun 10024309_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024309_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024309_93
EAN/GTIN:
     4052025983864
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskörbe weiss
Wenn Badablage oder Wannenrand überfüllt sind, schafft der Aufbewahrungskorb fürs Badezimmer Ordnung. Der feuchtigkeitsabsorbierende Bambuskorb ist nicht nur für das Bad geeignet. Im ganzen Haus halten die Aufbewahrungsboxen die Dinge des Alltags an ihrem Platz. Die praktischen Dekokörbe zieren Kinder-, Schlaf- oder Wohnzimmer. Verwenden Sie das Set als Regalkorb oder Schrankbox für Socken, Accessoires und andere Kleinteile.

Aufbewahrungskorb 6er Set im Detail
- Maße 2x Korb (XS) H x B x T: ca. 12 x 15,5 x 12 cm
- Maße 2x Korb (S) H x B x T: ca. 13 x 19 x 14 cm
- Maße Korb (M) H x B x T: ca. 15 x 32 x 22,5 cm
- Maße Korb (L) H x B x T: ca. 17 x 35 x 25 cm

Weitere Eigenschaften der Körbe
- Volumen: ca. (2x) 1,4, (2x) 2,7, 10 und 12,7 L
- Material: Bambus, MDF-Platte, Baumwolle
- Gesamtgewicht: ca. 1,8 kg
- In verschiedenen Farben erhältlich

Vielseitige Aufbewahrungsboxen
- Mit weicher Innenfütterung aus Stoff
- Robustes, pflegeleichtes Material
- Ideal für Bad, Wohnzimmer, Kinderzimmer
- Dekorativ und praktisch für Accessoires, Socken, Spielzeug uvm.
- Großzügiger Stauraum in untersch. Größen

Lieferumfang
- 6x Aufbewahrungskorb in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Weiß
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
25 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckkorb, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskisten, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskorb-set, aufbewahrungskörbchen, aufbewahrungskörbe, bad-körbchen, badezimmerkorb, badorganizer, bamboo-basket, bambuskorb, bambuskörbe, dekokorb, dekokörbe, kiste, kisten, korb, körbe, organizer, regalbox, regalboxen, regalkiste, regalkisten, regalkorb, schrankbox, schrankboxen, 6, 18cm, 18-cm, 18-cm-hoch, 35cm, 35-cm, 35-cm-breit, 6er-set, arbeitszimmer, baby, bad, badezimmer, badset, badutensilien, bambus, braun, cd, deko, dekoration, design, designer, eckig, flur, für-accessoires, für-regal, schmuck, groß, holz, jugendzimmer, kinderzimmer, korbset, küche, natur, quadratisch, rechteckig, schmal, schubladen, set, spielzeug, storage, utensilien, verschiedene-größen, wc, wickeltisch, windeln, wohnzimmer, xxl, grau, schwarz, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.