Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Trinkflasche in Dunkelblau - 500 ml 10024322_193
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024322_193
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024322_193
EAN/GTIN:
     4052025943530
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Die Edelstahlflasche ist perfekt für sportliche, aktive Menschen, die ständig unterwegs sind und nicht noch mehr Plastikmüll produzieren wollen. Die langlebige, ökologische Wasserflasche bietet jeden Tag für Sie eine neue Erfrischung. Ob draußen, auf Arbeit im Büro, in der Uni oder auf dem Schulhof - Die Vakuumisolierte Trinkflasche hält Ihre Getränke lange warm oder kalt und durch den dichten Drehverschluss können Sie auch kohlensäurehaltige Getränke transportieren. Hinzu kommt das ansprechende Design in vielen tollen Farben für Jung und Alt, Mann und Frau - Hier wird jeder fündig!

Auslaufsichere Vakuum Flasche im Detail
- Flasche Gesamtmaße H x D: ca. 26,5 x 7 cm
- Flaschenöffnung D: ca. 3,2 cm
- Deckel D: ca. 4 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Volumen: ca. 500 ml
- Verschiedene Farbvarianten
- Material: Edelstahl, BPA-freier Kunststoff

Wasserflasche aus Edelstahl für unterwegs
- Rostfreier Edelstahl ist robust und langlebig
- Nachhaltige, ökologische Alternative zu Plastikflaschen
- Einfache und schnelle Reinigung per Hand - Nicht Spülmaschinen geeignet
- Farben für Kinder und Erwachsene - Sowohl in der Schule als auch am Arbeitsplatz ideal
- Für Outdoor geeignet - Ob beim Sport, Wandern oder Yoga im Freien
- Thermoflasche hält Temperatur für 6 bis zu 12 Stunden - Je nach Außentemperatur
- Für Heißgetränke wie Tee, Kaffee und Kaltgetränke wie kohlensäurehaltiges Wasser uvm.

 Lieferumfang
- 1x Trinkflasche 0,5 l in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche edelstahl, sport trinkflasche, Edelstahlflasche, Flasche, Isoflasche, Isolierflasche, Isokanne, Isolierkanne, Thermoflasche, Vakuumflasche, 500-ml, 0,5, 0,5-l, 0,5-liter, auslaufsicher, auslaufsichere, blau, bunt, Büro, Camping, Damen, Deckel, dicht, Doppelwandig, Drehverschluss, Edelstahl, Fahrrad, Fitness, für-Kaffee, für-kohlensäurehaltige-getränke, für-Tee, für-Wasser, groß, grün, handlich, heiß, heißgetränke, Herren, hochwertig, iso, isoliert, Isolierung, Jungen, Kaffee, kaffee-to-go, kalt, kaltgetränke, kinder, klein, kohlensäure-geeignet, kühl, laufen, lebensmittelecht, Mädchen, Metall, mit-Deckel, nachhaltig, ohne-schadstoffe, öko, ökologisch, Outdoor, plastikfrei, pink, rot, rosa, Schraubverschluss, schwarz, silber, Sport, stabil, Tee, to-go, unterwegs, Vakuum, vakuum-isoliert, Wandern, warm, warmgetränk, Wasser, weiß, Yoga, thermokanne, thermo, ohne-bpa, bpa-frei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.