Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basketball in Orange 10024326_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basketball in Orange 10024326_0
Basketball in Orange 10024326_0
Basketball in Orange 10024326_0
Basketball in Orange 10024326_0
Basketball in Orange 10024326_0
Basketball in Orange 10024326_0
Basketball in Orange 10024326_0
Basketball in Orange 10024326_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024326_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024326_0
EAN/GTIN:
     4052025243265
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball größe 7
basketball
Ob im Sportunterricht, im Verein oder beim relaxten Spielchen mit Freunden: Mit dem Basketball in Größe 7 können Jugendliche und Erwachsene Korbjäger überall zeigen, was in ihnen steckt. Das gilt nicht nur in der Halle, sondern auch für den Basketballplatz. Der Gummibasketball kommt im klassischen Design, ist orange und mit schwarzen, leicht vertieften Linien überzogen. Die Oberfläche des Streetballs ist sehr griffig, sodass er sich präzise werfen und dribbeln lässt. Zeigen Sie, was Sie unter dem Korb draufhaben!

Basketball Größe 7 im Detail

- Umfang: ca. 77 cm
- Durchmesser: ca. 24,5 cm
- Material: Gummi
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Optik: orange/schwarz

Gummibasketball für die Korbjagd
- Spielspaß für Jugendliche und Erwachsene
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Mit rauer, griffiger Oberfläche
- Ball im klassischen Farbschema
- Mit Ventil zum Aufpumpen

Lieferumfang
- 1x Basketball
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Schwarz
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays basketball, ball, bälle, basketbälle, basketball-game, basketball-games, basketballspiel, basketballspiele, basketballtraining, gummibasketball, gummibasketbälle, kinderbasketball, kinderbasketbälle, korbball, korbbälle, outdoorbasketball, outdoorbasketbälle, spielball, spielbälle, streetball, streetbälle, streetbasketball, streetbasketbälle, trainingsball, trainingsbälle, trainingsbasketball, trainingsbasketbälle, 77cm, aufpumpen, basketbol, baskettball, dame, damen, dominate, draußen, draussen, drinnen, frauen, geschenk, geschenke, grip, groesse-7, größe-7, grösse-7, gummi, herren, indoor, innen, jugend, jugendliche, jungen, jungs, kind, kinder, klein, mädchen, orange, orangefarben, outdoor, rau, retro, rubber, size-7, spiel, spielzeug, sport, sportunterricht, street, teenager, toy, trainieren, training, ventil, billig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.