Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Relaxdays Filzgleiter 240er Pack, 2 Filzplatten zum Zuschneiden, runde Möbelgleiter in versch. Größen, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024338_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024338_46
EAN/GTIN:
     4052025943127
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Mit den Möbelgleitern im 240er Pack bewegen Sie Möbel, ohne diese oder empfindliche Böden zu beschädigen. Beim alltäglichen Gebrauch von Stühlen, Tischen und anderen Möbeln sind die Filzgleiter bodenschonende Hilfsmittel. Die runden Pads in verschiedenen Größen sind selbstklebend - einfach von der Folie abziehen und aufkleben. Das Set beinhaltet auch 2 Filzplatten, die Sie den Anforderungen entsprechend zuschneiden können - praktisch!

Filzgleiter 240er Pack im Detail
- Material: Filz
- Gewicht Set gesamt: ca. 100 g
- In verschiedenen Farben

Details der Möbelgleiter in verschiedenen Größen
- Maße Platte H x B x T: ca. 0,2 x 20 x 20 cm (2 Stück)
- Pads Größe S H x D: ca. 0,2 x 1 cm (64 Stück)
- Pads Größe M H x D: ca. 0,2 x 1,5 cm (72 Stück)
- Pads Größe L H x D: ca. 0,3 x 2 cm (96 Stück)
- Pads Größe XL H x D: ca. 0,3 x 3 cm (6 Stück)

Selbstklebende Filzpads für den Bodenschutz
- Empfindliche Böden vor Kratzern schützen
- Vielseitige Schoner für zuhause
- Gleitpads einfach abziehen und aufkleben
- Selbstklebende, langlebige Pads
- Filzplatten lassen sich zuschneiden

Lieferumfang
- 240x Bodengleiter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter schwarz, filzgleiter, filzgleiter soft, Filzgleiter 240er Pack, bodengleiter, boden-gleiter, boden gleiter, bodenschoner, boden-schoner, boden schoner, bodenschutz, boden-schutz, boden schutz, bodenschützer, boden-schützer, boden schützer, feltpad, felt-pad, felt pad, feltpads, felt-pads, felt pads, filzfuß, filz-fuß, filz fuß, filzfüße, filz-füße, filz füße, filz-gleiter, filz gleiter, filzmöbelgleiter, filz-möbelgleiter, filz möbelgleiter, filzpad, filz-pad, filz pad, filzpads, filz-pads, filz pads, filzplatte, filz-platte, filz platte, filzplatten, filz-platten, filz platten, filzschutz, filz-schutz, filz schutz, fußbodenschutz, fußboden-schutz, fußboden schutz, gleitpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.