| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10024339_0 Herst.-Nr.: 10024339_0 EAN/GTIN: 4052025243395 |
| |
|
| | |
| Die Geheimstifte in 4 verschiedenen Farben sind der Hit auf jeder Kinderparty! Kleine Gangster werden danach trachten, ihre Absichten mithilfe der UV-Stifte niederzuschreiben. Bei Tageslicht sind ihre Notizen unsichtbar. Wer sollte ihnen schon auf die Schliche kommen? Wenn es jemand kann, dann nur kleine Detektive, die ebenfalls um das Geheimnis der UV-Stifte wissen. Wird es ihnen gelingen, das Schlimmste zu verhindern?
Das UV-Licht der Kappe wird einfach per Knopfdruck aktiviert. Nun kann die Suche nach geheimen Botschaften beginnen! Die Stifte enthalten jeweils 3 AG3-Knopfzellen, sodass Ihr Liebling ohne Umschweife die Verbrecherjagd einläuten kann.
Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
UV-Stifte 12er Set im Detail - Maße Stift H x D: ca. 12,7 x 1,7 cm - Enthält 3 AG3-Knopfzellen - Material: Kunststoff - Gewicht je Stift: ca. 9 g
UV-Geheimstifte - Tolles Mitgebsel für Kindergeburtstage - Für geheime Botschaften und Detektiv-Spiele - Mit UV-Licht Schrift sichtbar machen - Stiftkappe mit Knopf leuchten lassen - In 4 Farben (blau, grün, pink, gelb)
Lieferumfang - 12x Geheimstift - Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Gelb | Pink | Gewicht: | 0.09 kg | Höhe: | 12.7 cm | Länge: | 1.4 cm | Breite: | 1.7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spickerstift, spickerstifte, spickzettel, spionstift, spionstifte, stiftset, stiftsets, unsichtbare-tinte, uv-licht, uv-pen, uv-pens, uv-geheimstift, uv-geheimstifte, uv-stift, uv-stifte, zauberstift, zauberstifte, geheimtinte, geheimtinten, zaubertinte, zaubertinten, 12, 12er, 12-stück, 4-farben, agent, batterie, batteriebetrieben, batterien, blau, bunt, buntstift, detektiv, dunkelblau, geheim, geheime-nachricht, gelb, geschenk, giveaways, grün, jungen, kinder, kindergeburtstag, kugelschreiber, kulli, kunststoff, lampe, lehrer, mädchen, magic, mehrfarbig, mitgebsel, mit-lampe, mit-licht, mit-uv, neongelb, neongrün, pack, pink, plastik, rosa, scherzartikel, schreiben, schrift, schüler, secret, set, spaß, spicker, spielzeug, stift, stifte, tagebuch, tinte, tintenschreiber, unsichtbar, uv, zauber |
| | |
| |