Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
10x Lampions in Bunt - Ø 20 cm 10024352_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024352_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024352_0
EAN/GTIN:
     4052025243524
Suchbegriffe:
led-laterne
lampions
lampion
papierlaterne
Setzen Sie Ihren Garten zur nächsten Grillparty gekonnt in Szene, indem Sie diese dekorativen LED Lampions in den Bäumen aufhängen! Auch auf dem Balkon oder der Terrasse sorgen die bunten Lampions für stimmungsvolles Ambiente. In der kalten Jahreszeit machen die Papierlaternen auch in der Wohnung oder im Haus eine gute Figur. Bei der Platzierung sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt, da die Papierleuchten batteriebetrieben sind und somit ohne lästiges Stromkabel auskommen. Hängen oder stellen Sie die Papierlampions einzeln oder zu mehreren auf.

Achtung: Lampions vor Regen und Nässe schützen.

LED Lampions im Detail
- Durchmesser: ca. 20 cm
- Höhe mit Griff: ca. 24,5 cm
- Gewicht: ca. 37 g
- Material: Papier, Kunststoff
- Farben: Blau, rot, gelb, grün, orange
- Je 2 AAA-Batterien benötigt

10er Set bunte Papierlaternen
- Ideal für Garten, Balkon oder Terrasse
- Stimmungsvolle Beleuchtung
- Zum Hinhängen oder Hinstellen geeignet
- Spenden kalt-weißes Licht
- Einzeln oder zu mehreren platzieren

Lieferumfang
- 2 x LED Lampion hellblau
- 2 x LED Lampion rot
- 2 x LED Lampion hellgrün
- 2 x LED Lampion gelb
- 2 x LED Lampion orange
- Batterien und weitere Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Grün | Gelb
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: papierlampe, led-lampions, papierlampions, led-lampion, papierleuchte, lampion-laterne, lampion-set, papierlampion, outdoor-lampions, partylampions, party-laterne, gartenlampions, garten-lampion, balkon-lampions, dekolampions, außen-lampions, kugellampion, aussenlampion, led-laternen, papierlaternen, papierlampen, papierleuchten, lampion-laternen, lampion-sets, outdoor-lampion, partylampion, party-laternen, balkon-lampion, dekolampion, kugellampions, außen, batterie, draußen, groß, papier, batteriebetrieben, klein, 10-batterie, deko, elektrisch, innen, xl, 25cm, einzeln, led, 20, mit-licht, 20cm, 22cm, mit-beleuchtung, wetterfest, rund, außen-gross, mit-batterie, 20-cm, kinderzimmer, outdoor, mit-led, beleuchtung, indoor, bunt, farbig, verschiedene-farben, rot, blau, grün, gelb, orange, hellblau, hellgrün, türkis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.