Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Hebelkorkenzieher in Silber - (L)18,8 cm 10024373_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024373_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024373_0
EAN/GTIN:
     4052025243739
Suchbegriffe:
Flügel-Korkenzieher
Flügelkorkenzieher
Hebel-Korkenzieher
Hebelkorkenzieher
Der Korkenzieher mit Hebelmechanismus entfernt einfach und ohne großen Kraftaufwand die Korken von Weinflaschen. Am anderen Enden befindet sich ein Kapselheber, der Bierflaschen, Limonade und ähnliches öffnet. Die klassische Form des Weinöffners wurde mit rutschfesten, komfortablem Gummigriffen ausgestattet, die sowohl Hände, als auch Weinhälse schonen. So lassen sich die Weinflaschen sicher und schnell öffnen. Der nächste gesellige Abend kann kommen!

Hebelkorkenzieher im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18,8 x 6,5 x 4 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Metall mit Zink Legierung
- Farbe: Silber

Klassischer Weinkorkenzieher
- Für Weinflaschen, Bierflaschen, Limonoade uvm.
- Mit schützenden Gummigriffen
- Stabiler Entkorker mit robuster Materialstärke
- Für Weinfreunde und die nächste Party

Lieferumfang
- 1 x Hebelkorkenzieher mit Flaschenöffner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
18.8 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Corkscrew, Korken-Zieher, Korkenzieher, Weinflaschenöffner, Weinöffner, flügelkorkenzieher, korkenzieher, hebelkorkenzieher, weinöffner, weinkorkenzieher, weinflaschenöffner, zubehör, t, entkorker, flaschenöffner, korkenheber, silber, weinzubehör, wine-butler, wine-opener, bottle-opener, bar-zubehör, wein, öffner, entkorken, bar, barkeeper, kellner, gastro, gastronomie, korken, küche, küchenhelfer, öffnen, sommelier, weinflasche, wine, geschenk, geschenkidee, verschluss, unterdruck, zum-drehen, opener, ohne-seele, mit-flaschenöffner, klassisch, hebel, günstig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.