Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Tischbowling Minispiel - ab 3 Jahren 10024377_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024377_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024377_0
EAN/GTIN:
     4052025243777
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele
Einfach die Pins auf den vorgegebenen Punkten platzieren, Rampe richtig positionieren und die Metallkugel mit dem Finger abstoßen. Schon rollt die Miniatur Bowlingkugel und mit etwas Glück und Fingerfertigkeit erzielen Sie einen Strike und keine Ratte in der Rille. Sie können die richtigen Bowling-Regeln auf das Minispiel anwenden. Jeder Spieler darf 2 Mal werfen.

Treffen Sie gleich alle, dürfen Sie noch 2 Mal werfen. Räumen Sie beim zweiten Stoß ab, erzielen Sie einen Spare. Sonst zählen die Punkte, der gefallenen Pins. Durch die hohe Bande, sollten die Kegelfiguren auch nicht von der Bahn rollen. Echter Spielspaß für Groß und Klein - transportierbar und entweder allein oder gemeinsam spielen.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Tischbowling Spiel im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 4,5 x 10 x 29,5 cm
- Pinmaße H x D: ca. 3 x 1 cm
- Kugelmaße D: ca. 1,5 cm
- Material: MDF, Metall
- Gewicht: ca. 0,34 kg
- Farbe: Natur mit weiß-roten Kegeln

Mini Bowlingbahn Geschicklichkeitsspiel
- Set: Miniatur Bowlingbahn mit 10 Holzpins und Metallkugel
- Fingerspielzeug für mehr Geschicklichkeit
- Spielspaß für Kinder und Erwachsene
- Ab 1 Spieler bis unbegrenzte Anzahl, somit auch ein tolles Partyspiel
- Als Minispiel auf Reisen, im Büro am Schreibtisch oder im Kinderzimmer

Lieferumfang
- 1x Tisch Bowling Minispiel
- 10x Holzpins
- 1x Metallkugel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Silber
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Bowling, Geschicklichkeitsspiel, Mini-Bowling, Mini-Bowlingbahn, Miniatur-Bowling, Minispiel, Minispiele, Partyspiel, Partyspiele, Tischbowling, Tisch-Bowling, Tischbowlingbahn, Tischbowlingspiel, Tischbowlingspiele, Tischspiel, Tischspiele, ab-3-jahre, aus-Holz, Bahn, Büro, desktop, Erwachsene, Geschenk, fingerspielzeug, indoor, Holz, Holzpins, Holzspielzeug, kegel, Kegelspiel, Kegelspiele, Kinder, klein, kleinformat, Kugel, kugel-mini, MDF, Metall, Metallkugel, mini, natur, pin, Pins, Pins-mini, scherzartikel, Set, Spiel, Spielspaß, Spielzeug, ischbowling, tschbowling, tichbowling, tishbowling, tiscbowling, tischowling, tischbwling, tischboling, tischbowing, tischbowlng, tischbowlig, tischbowlin, itschbowling, tsichbowling, ticshbowling, tishcbowling, tiscbhowling, tischobwling, tischbwoling, tischbolwing, tischbowilng, tischbowlnig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.