Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Regalsystem in Schwarz - (B)110 x (H)110 x (T)36,5 cm 10024511_882
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024511_882
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024511_882
EAN/GTIN:
     4052025942762
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Verstauen Sie Schuhe, Kleidung, Bücher oder auch Werkzeug platzsparend in diesem robusten Gitterregal. Egal ob Küche oder Keller, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer - das Würfelregal im Industrial Chic ist überall ein Hingucker. Das praktische Stecksystem ermöglicht ein Aufbauen im Handumdrehen, bei dem Sie sich kreativ austoben können. Setzen sie die einzelnen Module ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen zusammen und passen Sie die Regaleinheit ihrer Wohnsituation damit perfekt an. Auch als Raumteiler ist das Multifunktionsregal ideal.  

Stufenregal mit 6 Fächern im Detail

- Maße mit 30 x 30-Fächern H x B x T: ca. 96 x 96 x 32 cm, Gewicht ca. 4,9 kg
- Maße mit 35 x 35-Fächern  H x B x T: ca. 110 x 110 x 36,5 cm, Gewicht ca. 5,2 kg
- Jedes Fach kann mit ca. 10 kg belastet werden
- Material: Metall, Kunststoff 

Enthaltene Teile des Regalsystems
- 24 Gitter je ca. 30 x 30 cm bzw. 35 x 35 cm
- 26 Verbindungsstücke  

Variables Steckregal mit viel Stauraum 
- 6 Würfelfächer zum individuellen kombinieren
- In 2 Fächergrößen erhältlich: 30 x 30 bzw. 35 x 35 cm
- Robustes Material für vielseitigen Einsatz des Regals
- Schneller und unkomplizierter Auf- und Abbau
- Ideal als Raumteiler oder unter Dachschrägen

Lieferumfang
- 1 x Regalsystem in Einzelteilen
- 1 x Holzhammer 
- Beispielhafte Bauanleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.88 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: 110-cm, 96-cm, 6-fächer, 30-cm, 35-cm, arbeitszimmer, aufbewahrung, bad, badregal, bücherregal, büro, cube, design, diy, diy-regal, draht, drahtgitter, drahtgitterregal, drahtregal, erweiterbar, flur, gitter, gitterregal, groß, industrial-style, industriedesign, keller, kinder, kinderregal, kinderzimmer, kleidung, klein, kombination, kubus, küche, lagerregal, mehrzweckregal, metall, metallgitter, metallgitterregal, metallregal, modern, modular, modulregal, multifunktionsregal, offen, ohne-bohren, praktisch, quadratisch, raumteiler, raumtrenner, regalsystem, robust, schlafzimmer, schlafzimmerregal, schuhe, schwarz, spielzeug, stabil, standregal, steckregal, stecksystem, stufenregal, treppenregal, variabel, verbindungsstücke, vielseitig, wohnzimmer, würfel, würfelregal, zum-stecken, egalsystem, rgalsystem, realsystem, reglsystem, regasystem, regalystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.