Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Steckregal in Schwarz - (B)145 x (H)145 x (T)36,5 cm 10024513_882
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024513_882
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024513_882
EAN/GTIN:
     4052025942724
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steck regal
Ein Regal für alle Fälle: Ob als Lagerregal im Keller oder Bücherregal im Wohnzimmer – dieses praktische Gitterregal im Industrial Look passt überall. Die 16 Cubes können mithilfe des Stecksystems beliebig zusammengesetzt werden, sodass Sie mit dem Metallregal auch kleine Stellflächen optimal ausnutzen können. Werden Sie selbst kreativ und gestalten Sie Ihr individuelles Stufenregal oder nutzen Sie das DIY-System als Raumteiler. Die Fächer bieten großzügigen Stauraum für Bücher, Kleidung, Schuhe, Büroutensilien, Werkzeug uvm. Das Regalsystem ist in zwei Größen erhältlich. 

Gitterregal mit 16 Fächern im Detail
- Maße mit 30 x 30-Fächern H x B x T: ca. 126,5 x 126,5 x 31,5 cm, Gewicht ca. 11,5 kg
- Maße mit 35 x 35-Fächern  H x B x T: ca. 145 x 145 x 36,5 cm, Gewicht ca. 11,9 kg
- Jedes Fach kann mit ca. 10 kg belastet werden
- Material: Metall, Kunststoff 

Enthaltene Teile des Regalsystems
- 56 Gitter je ca. 30 x 30 cm bzw. 35 x 35 cm
- 52 Verbindungsstücke  

Robustes Standregal mit viel Stauraum 
- 16 quadratische Fächer zum individuellen kombinieren
- Schneller Aufbau dank praktischem Stecksystem
- In 2 unterschiedlichen Größen verfügbar 
- Stabiles Material macht Multifunktionsregal vielseitig einsetzbar
- Zum Verstauen von Kleidung, Büchern, Schuhen, Werkzeug uvm.

Lieferumfang
- Regalsystem in Einzelteilen
- Beispielhafte Bauanleitung
- Holzhammer 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
11.84 kg
Höhe:
145 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
145 cm
Weitere Suchbegriffe: 127-cm, 145-cm, 16-fächer, 30-cm, 35-cm, 4x4, akten, arbeitszimmer, aufbewahrung, aufbewahrungssystem, badregal, bücherregal, büro, cuberegal, design, diy-regal, drahtgitter, drahtgitterregal, drahtregal, erweiterbar, fächer, flur, gitter, gitterregal, groß, industrial-style, industriedesign, kellerregal, kinderregal, kinderzimmer, kleidung, kubusregal, küche, lagerregal, mehrzweckregal, metall, metallgitter, metallgitterregal, metallregal, modern, modular, modulregal, multifunktionsregal, offen, ordner, ordnungssystem, quadratisch, raumteiler, raumtrenner, regalsystem, robust, schlafzimmer, schuhe, schuhregal, schwarz, spielzeug, stabil, standregal, steckregal, steckregalsystem, stecksystem, stufenregal, treppenregal, variabel, vielseitig, wohnzimmer, würfel, würfelregal, seckregal, setckregal, stcekregal, stckregal, steckegal, steckergal, steckreagl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.