Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Regalsystem in Transparent - (B)66 x (H)98 x (T)32 cm 10024514_50
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024514_50
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024514_50
EAN/GTIN:
     4052025942694
Suchbegriffe:
kunststoffregal
kunststoffregale
kunststoffschrank
kunststoffschränke
Wenn Sie keine Lust auf schwere, massive Schränke haben, ist dieses smarte Stecksystem mit 6 Türen zu empfehlen. Die Böden bzw. Wände bestehen aus pflegeleichtem Kunststoff und sind mit Metall verstärkt. Dank des einfachen Stecksystem können Sie das Kunststoffregal auf vielfältige Weise aufbauen. Ob als Raumteiler im Büro, als schickes Treppenregal in der Stube oder als Wäscheschrank im Schlafzimmer: Das Regalsystem vereint viele Talente, die Ihnen im Haushalt von Nutzen sein werden.

Regalsystem mit 6 Türen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 97,5 x 66 x 31,5 cm
- Maße je Tür H x B: ca. 30 x 30 cm
- Maximale Traglast: ca. 5 kg pro Fach
- Materialien: Kunststoff, Metall
- Gewicht aufgebaut: ca. 4,4 kg

Vielseitiges Standregal zum Stecken
- Wunschregal selbst ohne Bohren aufbauen
- Als Raumteiler in Wohnzimmer oder Büro verwendbar
- Accessoires mit dem Stufenregal präsentieren
- Optimaler Stauraum für Bücher, CDs und vieles mehr
- Praktische Türen mit runden Grifföffnungen

Lieferumfang
- 1x Regalsystem (23 Böden/Wände, 6 Türen, 26 Verbindungsstücke)
- 1x Holzhammer
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber | Schwarz
Gewicht:
4.1 kg
Höhe:
97.5 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckschrank, mehrzweckschränke, plastikregal, plastikregale, plastikschrank, plastikschränke, raumteiler, raumtrenner, regalsystem, regalsysteme, standregal, standregale, steckregal, steckregale, steckregalsystem, steckregalsysteme, steckschrank, steckschränke, stecksystem, stecksysteme, wäscheschrank, wäscheschränke, stufenregal, stufenregale, badregal, badregale, würfelregal, würfelregale, badschrank, badschränke, 35x35, 6-böden, 6er, 6-fächer, aufbewahrung, bad, black, box, boxen, cube, cubes, cubus, design, diy, durchsichtig, fächer, geschlossen, kunststoff, metall, mit-türen, modern, ohne-bohren, plaste, plastik, quadrat, quadratisch, regal, regale, schmal, schrank, schwarz, steck, transparent, treppe, tür, universal, verstellbar, weiß, weiss, white, würfel, xl, xxl, zum-stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.