Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Schuhregal in Transparent - (B)140 x (H)125 x (T)36 cm 10024524_50
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024524_50
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024524_50
EAN/GTIN:
     4052025942434
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

Der Besitz vieler Schuhe bringt oft Platzprobleme mit sich. Das Schuhregal mit einfachem Stecksystem bietet die ideale Lösung und spendet Platz für mindestens 36 Paar Schuhe. Durch die unterschiedlich hohen Fächer können auch Stiefel problemlos untergebracht werden. Dabei kann die Schuhablage sowohl als offenes Regalsystem als auch als geschlossener Schuhschrank genutzt werden. Dank der transparenten Türen behalten Sie stets den Überblick über Ihre Schuhe. Das Steckregal ist in verschiedenen Varianten erhältlich. 

Schuhregal Kunststoff mit 18 Fächern im Detail
- Maße H x B x T: ca. 125,5 x 140 x 36,5 cm
- Außenmaße große Fächer je H x B: ca. 35 x 45 cm
- Außenmaße kleine Fächer H x B: ca. 17 x 45 cm
- Jedes Fach kann mit 3,5 kg belastet werden
- Material: Kunststoff, Metall
- Gewicht ca. 13,1 kg

Praktischer Stauraum für Ihr Zuhause
- 6 Ebenen bieten Platz für mind. 36 Paar Schuhe
- Unkomplizierter Aufbau durch einfaches Stecksystem 
- Kann zu verschiedenen Varianten zusammengebaut werden 
- Als offenes Regalsystem oder geschlossener Schrank nutzbar
- Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch 

Lieferumfang
- 1x Regalsystem (63 Böden/Wände, 18 Türen, 58 Verbindungsstücke)
- 1x Holzhammer
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz | Silber
Gewicht:
12.59 kg
Höhe:
125.5 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffregal, kunststoffregale, Kunststoffschrank, kunststoffschränke, Mehrzweckregal, mehrzweckregale, Mehrzweckschrank, mehrzweckschränke, Multifunktionsregal, multifunktionsregale, Multifunktionsschrank, multifunktionsschränke, Plastikregal, plastikregale, Plastikschrank, plastikschränke, Regalsystem, regalsysteme, Schranksystem, schranksysteme, Schuhablage, schuhablagen, Schuhaufbewahrung, schuhregale, Schuhschrank, schuhschränke, Standregal, standregale, Steckregal, steckregale, Steckregalsystem, steckregalsysteme, Steckschrank, steckschränke, Steckschranksystem, steckschranksysteme, Stecksystem, stecksysteme, zum-stecken, xxl, 125cm, 125-cm, ablage, ablagen, aufbewahrung, freistehend, modern, zum-hinstellen, zum-stellen, tür, geschlossen, hoch, xl, kinder, kinderzimmer, weiß, 6-ebenen, 6-etagen, 6-böden, plastik, groß, diy, design, 18-fächer, bad, flur, kunststoff, ohne-bohren, mit-türen, weiss, schwarz, transparent, durchsichtig, schuhe, schmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.