Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Kaffeetisch in Silber - Ø 46 cm 10024551_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024551_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024551_0
EAN/GTIN:
     4052025245511
Suchbegriffe:
Clubtisch
Couchtisch
Klubtisch
Loungetisch
Der runde Beistelltisch ist der perfekte Mitstreiter, wenn der Feierabend auf dem heimischen Sofa noch ein wenig schöner werden soll. Die Tischplatte ist nicht starr, sondern lässt sich flexibel in der Höhe verstellen, sodass Snacks, Becher oder Zeitschriften immer griffbereit sind. Wollen Sie eine Tasse Kaffee auf dem Balkon genießen oder halten Sie nach einem modernen Nachttisch Ausschau? Auch für diese Jobs ist der Rundtisch prädestiniert. Sein Gestell aus verchromtem Metall spielt erstklassig mit der Platte aus gehärtetem Klarglas zusammen – ein zeitlos schöner Hingucker in jeder Einrichtung!

Kaffeetisch höhenverstellbar im Detail

- Maße Glasplatte H x D: ca. 0,5 x 46 cm
- Zwischen ca. 45 und 70 cm höhenverstellbar
- Material: verchromter Stahl, gehärtetes Glas
- Max. Traglast: 4 kg
- Gewicht: ca. 3,32 kg

Runder Wohnzimmertisch
- Ablage für Snacks, Fernbedienung uvm.
- Ideale Nutzungshöhe festlegen
- Zeitlos schönes Design für Ihr Zuhause
- Runder Standfuß mit Bodenschonern
- Lässt sich unter Couch oder Sofa schieben

Lieferumfang
- 1x Kaffeetisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
3.51 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
46 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: clubtisch glas, clubtisch, abstelltisch, abstelltische, beistelltisch, beistelltische, couchtisch, couchtische, designtisch, designtische, glastisch, glastische, kaffeetisch, kaffeetische, metalltisch, metalltische, nachttisch, nachttische, round table, round tables, rundtisch, rundtische, sofatisch, sofatische, teetisch, teetische, wohnzimmertisch, wohnzimmertische, zeitungsablage, zeitungsablagen, 45cm, 45-cm, 45x45, 70cm, 70-cm, ablage, ausziehbar, balkon, bein, bett, bücher, chrom, couch, deko, designer, durchsichtig, einbeinig, funktion, gehärtet, gehärtetes-glas, gestell, glänzend, glas, glasplatte, höhenverstellbar, klar, klarglas, klein, laptop, metall, metallgestell, metallrohre, mini, modern, niedrig, platte, rohre, rund, runder, schlafzimmer, schmal, silber, sofa, stahl, stehend, terrasse, tisch, tischbein, tische, tischplatte, transparent, verchromt, verstellbar, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.