Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0
Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0
Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0
Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0
Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0
Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0
Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0
Handtuchhalter in Weiß/Silber - (B)45 x (H)80 x (T)20 cm 10024589_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024589_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024589_0
EAN/GTIN:
     4052025245894
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchtrockner

Auf den drei Stangen des freistehenden Handtuchhalters können Handtücher oder Kleider zum Trocknen aufgehangen werden. Da man den Halter nicht an die Wand anbringen muss, kann man ihn nach Geschmack und Funktion neben die Dusche, den Waschtisch, an einen Heizkörper oder auch in die Küche stellen. Der hochwertige Standfuß aus Milchglas und die Handtuchstangen in Chrom-Optik runden harmonisch den modernen Look des Badetuchhalters ab.

Standhandtuchhalter im Detail
- H x B x T: ca. 80 x 45 x 20 cm
- Gewicht: 2,8 kg 
- Material: Metall , Milchglas
- Farbe: Weiß, Silber
- Max. Traglast: ca. 2 kg

Dreiarmiger Handtuchtrockner
- 3 halbrunde Handtuchstangen zum Aufhängen
- Auch für Geschirrhandtücher in der Küche geeignet
- Treppenförmige Abstände für schnelles Trocknen
- Untergrundschonende Kunststofffüßchen
- Freistehend platzierbar ohne Bohren

Lieferumfang
- 1 x Handtuchhalter
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
2.69 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
20 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: badehandtuchhalter weiß, badetuchhalter, badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badhalter, badständer, doppelhandtuchhalter, handtuchablage, handtuchhalter, handtuchständer, handtuchtrockner, herrendiener, standhandtuchhalter, 3, 3-armig, 3-stangen, ablage, arme, aufbewahrung, bad, badaccessoire, badehandtuch, badetuch, badezimmer, badstange, bodenplatte, design, diener, doppel, doppelstange, doppelt, duschhandtücher, duschtuch, eckig, freistehend, für-badetücher, gäste, gäste-wc wc, gestell, groß, halter, handtuch, handtücher, handtuchhalterstange, handtuchstange, handtuchstangen, haushalt, hoch, kleiderständer, klein, küche, metall, möbel, modern, ohne-bohren, platzsparend, rechteckig, schlafzimmer, schmal, spa, stand, ständer, standfuß, stange, stehend, trocknen, u-form, wc, weiß, zubehör, zum stellen, dreifach, dreiarmig, duschtuchhalter, chrom, verchromt, glas, halbrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.