Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Freilaufgehege in Weiß - (B)110 x (H)92 x (T)110 cm 10024591_754
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024591_754
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024591_754
EAN/GTIN:
     4052025942298
Suchbegriffe:
Freigehege
Freilaufgehege
Kaninchennetz
freigehege
Bieten Sie Ihrem kleinen Liebling mit diesem praktischen Freilaufgehege stets genügend Auslauf. Das Kleintiergehege ist mit 12 bzw. 24 Kunststoffplatten erhältlich, die über einfache Steckverbindungen individuell zusammengesetzt werden können. So haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Liebling abwechslungsreiche Spiel-Landschaften zu gestalten, wobei auch ein Unterschlupf oder Nischen zum Verstecken integriert werden können. Sie können außerdem entscheiden, ob sie flache, großflächige Gehege anlegen oder lieber in die Höhe bauen, um größere Tiere am Ausbüxen zu hindern.

DIY-Freilaufgehege im Detail
- Maße mit 12 Platten H x B x T: ca. 47 x 110 x 110 cm
- Maße mit 24 Platten H x B x T: ca. 92 x 110 x 110 cm
- Gewicht: ca. 2,7 bzw. 5,2 kg 
- Material: Kunststoff & Metallstangen 
- Farbe: weiß

Enthaltene Teile des Hasenauslaufs
- 12 bzw. 24 x Kunststoffwände je ca. 45 x 35 cm
- 26 bzw. 46 x Steckverbindungen
- 12 bzw. 24 x rutschfeste Gummibeschichtungen
- 26 bzw. 46 x Kabelbinder
- 1 x Holzhammer 

Auslauf für Kleintiere und Nager 
- Für Kaninchen, Meerschweinchen und andere Kleintiere geeignet
- DIY-Freigehege mit praktischem Stecksystem für schnellen Aufbau
- Pflegeleichte Kunststoffplatten zur Reinigung mit feuchtem Tuch 
- Mit Anti-Rutsch-Beschichtungen für Verbindungsstücke zum Schutz des Fußbodens
- Individuelle Aufbaumöglichkeiten bieten Abwechslung für Tiere 

Lieferumfang
- Freilaufgehege in Einzelteilen
- Beispielhafte Bauanleitung 
- Holzhammer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
5.2 kg
Höhe:
92 cm
Länge:
110 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: auslauf, auslaufgehege, außengehege, freilauf, freilaufgehege, hasenfreilauf, hasenauslauf, hasengehege, hasenlaufstall, hühnergehege, kaninchenauslauf, kaninchengehege, kaninchenzaun, katzengehege, kleintiergehege, laufgehege, laufgitter, laufstall, meerschweinchengehege, nagerzubehör, schildkrötengehege, tiergehege, welpenauslauf, welpengitter, welpenlaufstall, 110-cm, außen, balkon, begehbar, chinchilla, diy, draußen, drinnen, eckig, elemente, erweiterbar, garten, gerade, groß, hamster, hase, haustier, hoch, huhn, hund, indoor, innen, jungtiere, kaninchen, katze, klein, kleintier, kunststoff, meerschwein, meerschweinchen, metall, nager, nagetier, nagetiere, ohne gitter, outdoor, pflegeleicht, plastik, platten, rechteckig, schildkröte, schutz, schwarz, spiel, stecksystem, steckverbindung, weiß, welpe, wohnung, xl, zubehör, zwergkaninchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.