Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Ordnungsbox in Natur - (B)15 x (H)6,5 x (T)15 cm 10024600_469
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024600_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024600_469
EAN/GTIN:
     4052025942267
Suchbegriffe:
stackable-box
stackable-boxes
allzweckbox
allzweckboxen

Kleinere Gegenstände sammeln sich im Haushalt oder im Büro schnell an. Dank der Ordnungsbox bewahren Sie stets den Überblick über Küchentools, Büro-Utensilien oder Kosmetik. Sie können zwischen verschiedenen Größen wählen: Mehrere Aufbewahrungskisten lassen sie sich dank der smarten Ränder zuverlässig stapeln. Die Bambusbox überzeugt aber nicht nur als Ordnungshelfer, sondern setzt mit ihrem natürlichen Charme auch warme Akzente im Raum.

Ordnungsbox Bambus im Detail

- Maße Box A H x B x T: ca. 6,5 x 15 x 15 cm / ca. 220 g
- Maße Box B H x B x T: ca. 5 x 23 x 7,5 cm / ca. 200 g
- Maße Box C H x B x T: ca. 7 x 23 x 15 cm / ca. 320 g
- Maße Box D H x B x T: ca. 7 x 30 x 15 cm / ca. 380 g
- Material: Bambus
- Optik: natur

Stapelbare Aufbewahrungsbox
- Sehr flexibel in Haushalt und Büro nutzbar
- Stauraum für Kosmetikartikel, Büroutensilien uvm.
- Mehrere Aufbewahrungsboxen lassen sich stapeln
- Nachhaltiger Bambus in natürlich schöner Optik

Lieferumfang
- 1x Ordnungsbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckkiste, allzweckkisten, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskisten, bamboo-box, bamboo-boxes, bamboo-organizer, bambus-aufbewahrungsbox, bambus-aufbewahrungsboxen, bambus-ordnungsbox, bambus-ordnungsboxen, bambus-organizer, bambus-schachtel, bambus-schachteln, bambusbox, bambusboxen, bambuskiste, bambuskisten, dekobox, dekoboxen, holz-allzweckkiste, holz-allzweckkisten, holzbox, holzboxen, holzkiste, holzkisten, ordnungsbox, ordnungsboxen, sortierbox, sortierboxen, stapelkiste, stapelkisten, aufbewahrung, bad, badezimmer, bamboo, bambus, bambusholz, beige, box, braun, deko, eckig, edel, edle, hell, hellbraun, kinder, klein, kosmetik, küche, leer, mini, natur, offen, ordnung, quadratisch, rechteckig, schachtel, schmal, schminke, stackable, zum-stapeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.