Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

5x Hosenbügel in Natur 10024654_126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
5x Hosenbügel in Natur 10024654_126
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024654_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024654_126
EAN/GTIN:
     4052025942052
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel
Ein guter Kleiderbügel sollte sich den Kleidungsstücken anpassen, nicht umgekehrt. Wenn Sie dieser Auffassung sind, ist der natürlich schöne Hosenbügel genau das Richtige für Ihren Kleiderschrank. Die 2 Clips lassen sich beliebig verschieben, sodass sie sich im optimalen Abstand nutzen lassen. Die Klammern packen sehr fest zu, sind dank der PVC-Beschichtung aber äußerst schonend zu Ihren Röcken und Hosen. Auch der 360° drehbare Haken punktet in puncto Flexibilität.

Hosenbügel Holz 5er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 17 x 37,5 x 2,5 cm
- Materialien: Brettschichtholz, Metall, PVC
- Gewicht: ca. 100 g
- Optik: natur/silber

Rockbügel mit Klammern
- Für Ordnung im Kleiderschrank
- Röcke und Hosen aufhängen
- Verstellbare Clips mit PVC-Beschichtung
- Klammern schließen fest und zuverlässig
- 360° drehbarer Haken

Lieferumfang
- 5x Hosenbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bügel, clipbügel, garderobenbügel, holzkleiderbügel, hosenhalter, hosenhalterung, hosenhalterungen, hosenkleiderbügel, hosenklemmbügel, hosenspanner, klammerbügel, kleiderbügel, klemmbügel, rockbügel, rockhalter, 2-clips, 40cm, 5er, 5-stück, antirutsch, aufhängen, clip, doppelt, gemasert, grau, gummi, gummiert, haken, halter, hängen, hanger, hangers, holz, hose, hosen, hosenaufhängung, hosenklammer, jeans, klammer, klammern, kleideraufbewahrung, klein, klemme, klemmen, maserung, metall, mit-clips, mit-haken, mit-klammern, natur, natürlich, offen, pvc, rock, röcke, rostfrei, rutschfest, schmal, schrank, set, silber, spanner, stabil, stange, steg, verstellbar, zum-aufhängen, holzbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.